測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル土壌酸度計 高森コーキデジタル土壌酸度計高森コーキ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)電源アルカリボタン電池3個pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
フロアレーザー ムラテックKDSフロアレーザームラテックKDS
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして付属品収納ケース、ターゲットプレート、単三アルカリ乾電池3本トラスコ品番128-7355寸法(mm)125×98×64質量(g)340電源単3アルカリ乾電池3本光源可視半導体レーザー材質(カバー)ABS樹脂光出力1mW以下アズワン品番64-8523-78
三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セットタジマツール(TJMデザイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品本体質量(g)140対応商品STF-YT
三脚部品140951 STD-ODベルトセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140951 STD-ODベルトセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
STD-ODベルトセット
用途三脚部品本体質量(g)46対応商品STD-OD
レーザー部品049582 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049582 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
999税込1,099
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
M-1500MPプリズム マイゾックスM-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
受光器ホルダー110型 タジマツール(TJMデザイン)受光器ホルダー110型タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール 土牛伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール土牛(1件のレビュー)
98税込108
1枚
当日出荷
伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルーシンワ測定
3,500税込3,850
1個
当日出荷
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)192寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸径(Φmm)0.4
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
木製凧糸巻セット 千吉木製凧糸巻セット千吉(2件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
木製の凧糸巻です。糸・カルコ・糸巻きのセットです。
用途建築用水糸の巻き付け。糸の長さ(m)8材質
指示棒ロング 土牛指示棒ロング土牛(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)240~1160
ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横 シンワ測定ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横シンワ測定(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)162本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)防水型デジタル水平器アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーメガネ BL-GLASSG BOSCH(ボッシュ)レーザーメガネ BL-GLASSGBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途グリーンレーザーの視認性をあげる為に使用トラスコ品番855-1488質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×148×55
TT用1.5インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズムタジマツール(TJMデザイン)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ(1件のレビュー)
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-2A
鋲ネクタイ マイゾックス鋲ネクタイマイゾックス
999税込1,099
1セット(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途測点、法面管理寸法(mm)25×105マイゾックスコード210635
表示杭 マイゾックス表示杭マイゾックス
39,980税込43,978
1セット(500本)
翌々日出荷から4日以内出荷
杭の頭はになっており、中心にへこみが有り。
用途測量全般
スタッフ付検尺 マイゾックススタッフ付検尺マイゾックス
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックスオートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
アルミ三脚(球面Dタイプ) タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(球面Dタイプ)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚全長(mm)1655(全縮時988)脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inchトラスコ品番819-9563適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4質量(kg)約3.5外形寸法(mm)縦988×横144×奥144本体質量(g)3500脚頭部クランプブラケット機構
ブロック水糸 ガイド 150mm付 たくみブロック水糸 ガイド 150mm付たくみ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付超強力3倍マグネット付V溝付パイプ測定可能電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
カラー鉄下振り PB-16 アカツキ製作所(KOD)カラー鉄下振り PB-16アカツキ製作所(KOD)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm)1.8
工事用木製黒板 W-9CN マイゾックス工事用木製黒板 W-9CNマイゾックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。サイズ(mm)450×600トラスコ品番735-6455種別CN(暗線なし)タイプ材質木製質量(kg)0.85表示項目無地マイゾックスコード212102
プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴ありトンボ工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)1200外径(Φmm)60トラスコ品番435-2947材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)2.5
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用 シンワ測定ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用シンワ測定
929税込1,022
1台
当日出荷
落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途ハンディ墨つぼの携帯に。寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
スロープレベルワイド(広幅溝付) アックスブレーンスロープレベルワイド(広幅溝付)アックスブレーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
エレベーター三脚 アックスブレーンエレベーター三脚アックスブレーン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
ハイロッド 5点セット タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド 5点セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
用途記録写真用アルミ製ロッドセットセット内容ハイロッド30cm×1ハイロッド50cm×1ハイロッド70cm×1ハイロッド100cm×1ハイロッドクロス金具×2ハイロッド収納ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6材質(本体)アルミ本体質量(g)1200材質(ケース)ナイロン寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50ロッド幅(mm)60
粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用 シンワ測定粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用シンワ測定
529税込582
1個
当日出荷
従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途チョークライン用の替糸糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1トラスコ品番432-6954材質糸:ポリエステル寸法(mm)96×76×14質量(g)20
カルコ コンクリート用 シンワ測定カルコ コンクリート用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
電子水もり管 シンワ測定電子水もり管シンワ測定(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットレベル エビス(水平器)ポケットレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)17高さ(mm)25質量(g)15マグネットなし
ホワイトボード用表示貼り替シールD/C6兼用 土牛ホワイトボード用表示貼り替シールD/C6兼用土牛(1件のレビュー)
209税込230
1セット
当日出荷
ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え! 必要な撮影内容に合わせて貼り替え可能! シールは何度も貼り替えが可能!
セット内容撮影内容シール9枚
縦ブリ名人 たくみ縦ブリ名人たくみ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
ハンディ下げ振り用糸15m巻 シンワ測定ハンディ下げ振り用糸15m巻シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
ハンディ下げ振りシリーズ用の替糸が登場。 ねじれにくい特殊織糸使用。
糸の長さ(m)15材質ナイロン糸の太さ(mm)Φ1
丸型水準器 アズワン丸型水準器アズワン
2,540税込2,794
1個
当日出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)