測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)
399税込439
1個
予約販売
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
角度計付G-レベル・建築用 エビス(水平器)角度計付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができるG-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂長さ(mm)71厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
丸型気泡管/フォルダー17 エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダー17エビス(水平器)
659税込725
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)17高さ(mm)17材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
4本線キーホルダー気泡管磁石付 エビス(水平器)4本線キーホルダー気泡管磁石付エビス(水平器)
599税込659
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15高さ(mm)16材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
自動レベルB40A三脚付 SOKKIA(ソキア)自動レベルB40A三脚付SOKKIA(ソキア)
65,980税込72,578
1式
3日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業にトラスコ品番557-5114
[マグネット付]かるこ エスコ[マグネット付]かるこエスコ
525税込578
1個(2個)
翌日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63入数(個)2
デジタルメジャー 宣真工業デジタルメジャー宣真工業
9,798税込10,778
1台
当日出荷
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。トラスコ品番430-5777材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ長さ(mm)縮長~全長:450~1010全長(mm)450~1010測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100、140表示桁数5
ミニレベル マーベルミニレベルマーベル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
綿水糸3号 BIGMAN(ビッグマン)綿水糸3号BIGMAN(ビッグマン)
109税込120
1個
4日以内出荷
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×10質量(g)28糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.7(3号)
糸巻セット(PC柄) BIGMAN(ビッグマン)糸巻セット(PC柄)BIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1セット
3日以内出荷
直線出し、垂直線出し、下振りとして。
用途直線出し、垂直線出し、下振りとして。寸法(mm)170×50×15材質(本体)プラスチック質量(g)36糸の長さ(m)9
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
239,800税込263,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
79,980税込87,978
1セット
予約販売
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-5200IN使用時)本体サイズ(mm)150×80×145使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦全周、水平全周、地墨
ビスが落ちない君 ダンドリビスビスが落ちない君ダンドリビス
729税込802
1パック(2個)
当日出荷
作業性抜群 ドライバービットに装着後(対面、丸径6.35mm)ビットに強力な磁気が伝わり、ビスが落ちません。
トラスコ品番424-1875セット内容落ちない君L:2個(色選択不可)材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)27適合穴(mm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大15
変換アダプター(9mmΦポール用) マイゾックス変換アダプター(9mmΦポール用)マイゾックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。
質量(g)約30寸法(Φmm)約34適合ポール径(Φmm)9
マキガネ 三共技研マキガネ三共技研
42,980税込47,278
1台
当日出荷
矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付
用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!寸法(mm)144×322×24質量(kg)1.5長さ(m)18(10間)
ドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40 ユニットドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40ユニット
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番743-7277材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)寸法(mm)60×40×3厚質量(g)12タイプ焼付仕上テープ付表示内容締切CLOSED
ピーライン 墨つぼホルダー タジマツール(TJMデザイン)ピーライン 墨つぼホルダータジマツール(TJMデザイン)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
万一のインク漏れに備えたカップ付ボトム採用。※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。S・M・Lサイズのタジマ墨つぼに対応。万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。カップは外して洗うことができます。取りやすい高さを選べる2ポジション。腰周りの空きスペースによって取付高さを調節できます[特許出願中]
用途墨つぼ用ホルダー仕様セフ別売対応機種タジマ墨つぼ全般 (PS-RAKB、DS-SUMM10を除く)総質量(kg)セフ取付収納物:3.0以下
壁裏探知センサー JAPPY壁裏探知センサーJAPPY
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付 Panasonic(パナソニック)墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
ピーライン コズミット10 タジマツール(TJMデザイン)ピーライン コズミット10タジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』糸の長さ(m)20容量(mL)最大7自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6(細)
マグフリ 菱小マグフリ菱小
13,980税込15,378
1台
17日以内出荷
強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる 誰もが手軽に取扱い出来る 計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形 吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持 錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計 マグネット付スケールが付属します
用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適糸の長さ(m)10質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9付属品錘・スケール・糸寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160
ロッドテープリール シンワ測定ロッドテープリールシンワ測定
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。
用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
マグネット式ロッド立て 磁立くん(30cmタイプ) アイデア・サポートマグネット式ロッド立て 磁立くん(30cmタイプ)アイデア・サポート
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます 磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。 傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。 「糸張りくん」との組み合わせ使用例 簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。 リボンロッドとの組み合わせ使用例 平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(300mm)×1、マグネット入りベース×1寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
200g 下げ振り エスコ200g 下げ振りエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×121mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:200g●重量:200gアズワン品番65-2217-91
クラックスケール(黄目盛) エスコクラックスケール(黄目盛)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。 携帯に便利な名刺サイズ。
仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルムアズワン品番65-2175-50
クラックスケール エスコクラックスケールエスコ
770税込847
1個
当日出荷
樹木診断用鋼棒 ダイトウテクノグリーン樹木診断用鋼棒ダイトウテクノグリーン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
根株腐朽状況等の診断に。コンパクトな分割携帯式。深さのわかる刻み入(10cm毎)。サビに強いステンレス製。
用途樹木診断質量(kg)0.5材質ステンレス鋼長さ(cm)70(最大測定)収納時寸法(mm)25×60×373RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル Y'sGODACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブルY'sGOD
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
56,980税込62,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4取扱説明書(0.45MB)
オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー)オイル式蓄光コンパスKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。
寸法(mm)63×85×30質量(g)200使用温度(℃)-20~50精度±1度表示文字数360度数メモリ材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂
オイル入りマップコンパス G-23CP MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23CPMIZAR(ミザールテック)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。
寸法(mm)94×54×10文字方角付属品ストラップ仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
マップメジャー MM-1 MIZAR(ミザールテック)マップメジャー MM-1MIZAR(ミザールテック)
1,998税込2,198
1個
予約販売
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)97×46縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
鋼板メラミン塗装量水標 直目盛 飯塚製作所鋼板メラミン塗装量水標 直目盛飯塚製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
厚さ(mm)1
収納ポールアタッチメント ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]収納ポールアタッチメントハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
5/8インチのおねじ付きなのでプリズムを取り付けることが可能。収納ポールの上部に取り付けると簡易プリズムポールになります。M6のめねじもあるので、精密ピンポールも取り付け可能。
用途収納ポールが簡易プリズムポールになります。材質アルミ質量(g)58寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×45×30適合径(Φmm)24まで
携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットスタンダードハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル伸縮範囲(mm)230~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100
ライトレベル マーベルライトレベルマーベル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
ロッドクリップ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ロッドクリップハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
2,198税込2,418
1本
当日出荷から11日以内出荷
クリップ部は上下に簡単スライド可能。 クリップが落ちないようにストッパー付き。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
材質ステンレス直径(Φmm)6
MG-1000SP用 指標 マイゾックスMG-1000SP用 指標マイゾックス
539税込593
1個
4日以内出荷
MG-1000SP2用指標
マイゾックスコード218447
50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔) エスコ50mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
仕様テープサイズ:全長:25m、幅:50mm材質合成紙質量(g)390目盛赤白20cm間隔アズワン品番64-7910-67

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)