測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速計延長棒 土牛風速計延長棒土牛
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋ピッチマーカー 高森コーキ鉄筋ピッチマーカー高森コーキ
799税込879
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
見やすく確認しやすい!配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用全長(mm)50
リチウムイオン充電池 ムラテックKDSリチウムイオン充電池ムラテックKDS(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
排水勾配計 STS排水勾配計STS
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)53厚さ(mm)30感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=0.0859°以内
壁裏探知器 イチネンTASCO壁裏探知器イチネンTASCO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5電池9V角型電池使用環境温度(℃)-7~+49検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
TT用ピンポール50cm×3 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール50cm×3タジマツール(TJMデザイン)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
コンクリートひび割れ測定ゲージ ケツト科学研究所コンクリートひび割れ測定ゲージケツト科学研究所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5本)ほか
当日出荷
CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05測定方式ノギス方式による変位量の目視寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合)材質ASA樹脂付属品接着剤質量(kg)0.008RoHS指令(10物質対応)対応
[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
エスコ品番EA725VA-7
2.0m 測量用伸縮ポール エスコ2.0m 測量用伸縮ポールエスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MF-23
25mmx2m ポケット型検測ロッド(目盛付) エスコ25mmx2m ポケット型検測ロッド(目盛付)エスコ(1件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720ME-32
100m 測量ロープ エスコ100m 測量ロープエスコ(1件のレビュー)
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
用途山林、水面、港湾などの測定に。仕様ロープのみエスコ品番EA720MA-33材質ガラス繊維幅(mm)6.3厚さ(mm)2全長(mm)100質量(kg)1.7
6.0m メジャーポール(伸縮式) エスコ6.0m メジャーポール(伸縮式)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720M-6
5.0m メジャーポール(横棒付) エスコ5.0m メジャーポール(横棒付)エスコ
43,100税込47,410
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA720M-25
55x55x900mm 角杭 エスコ55x55x900mm 角杭エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZW-9
土壌酸度測定器 マイゾックス土壌酸度測定器マイゾックス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
用途土壌のpH測定寸法(mm)Φ50×160付属品専用ケース
定点観測用プリズム マイゾックス定点観測用プリズムマイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途定点観測付属品アンカーボルト(L=70mmΦ14mm)取付ねじM10
三脚固定用チェーン マイゾックス三脚固定用チェーンマイゾックス
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
細骨材表面水率試験容器 マイゾックス細骨材表面水率試験容器マイゾックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途細骨材の表面水率測定
現場写真工事用暗線入 ハンディスチールグリーンボード マイゾックス現場写真工事用暗線入 ハンディスチールグリーンボードマイゾックス
489税込538
1個
3日以内出荷
アルミ枠、スタンド、収納ネット、チョーク付(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード マイゾックス現場写真工事用 耐水スチールグリーンボードマイゾックス(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
用途現場写真工事記録タイプSGタイプ耐水グリーン
金属探知機 ボックスロケーター IMP マイゾックス金属探知機 ボックスロケーター IMPマイゾックス
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)質量(kg)1.2(サーチコイル740g)電源単3乾電池(1.5V)×4警報方式LED表示と信号音マイゾックスコード210956
危険予知活動表 マイゾックス危険予知活動表マイゾックス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)付属品マーカー黒1本(イレーザー付)材質スチール表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員マイゾックスコード52158
レベラー マイゾックスレベラーマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
メジャーネイル マイゾックスメジャーネイルマイゾックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
螺旋状のラインで抜けにくい設計。
用途測量全般
ミニプリズム三脚 マイゾックスミニプリズム三脚マイゾックス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
ポール用水準器 マイゾックスポール用水準器マイゾックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」 マイゾックスプレミアムDMピンポール「はがれん蔵」マイゾックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
プリズムクッションケース マイゾックスプリズムクッションケースマイゾックス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付き。
用途ミニプリズムピンポール等の小物収納に
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
デジタルメジャーD-2 マイゾックスデジタルメジャーD-2マイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)985質量(kg)1.74タイプステッキ:ストレートマイゾックスコード220912
ストラッププリズム「スラプリ」 マイゾックスストラッププリズム「スラプリ」マイゾックス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)オフセット0mmストラップ長(mm)約450(二つ折時)プリズム径(inch)0.7マイゾックスコード220333
コンパス/サーモ付高度計 マイゾックスコンパス/サーモ付高度計マイゾックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。 ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計寸法(mm)85×70×28質量(g)約82温度範囲(℃)-20~50気圧(hPa)620~1040高度(m)0~5000マイゾックスコード221188
コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 マイゾックスコンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2マイゾックス
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックスコンクリートコンシステンシー スランプ試験器マイゾックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途フレッシュコンクリートの軟度測定
ウォーキングメジャー マイゾックスウォーキングメジャーマイゾックス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
SILVAコンパス エクスペディションS マイゾックスSILVAコンパス エクスペディションSマイゾックス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
予約販売
ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認寸法(mm)108×64×20質量(g)86タイプミラータイプサイティングタイプマイゾックスコード219249
MGグラスター/SK活線スタッフ マイゾックスMGグラスター/SK活線スタッフマイゾックス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量仕様耐電圧試験成績書付
DM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯 マイゾックスDM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯マイゾックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途一般測量(ミニプリズムの支援)スパナ8mm
自動巻取すみつぼ Pit たくみ自動巻取すみつぼ Pitたくみ
299税込329
1セットほか
当日出荷
道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
つぼ糸 細  タフライン  15m巻  墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 細 タフライン 15m巻 墨つぼ用シンワ測定
889税込978
1個
当日出荷
擦れに強く、きれにくい強靭な糸。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能な糸。
用途墨つぼ用のつぼ糸。長さ(m)15材質ナイロン

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)