測量用品(土木/建設) :「グリーン 傾斜 測定器」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番851-1460 材質アクリル樹脂 寸法(mm)70×70×17 質量(g)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番148-7083 質量(g)390(電池含む) 電源単4乾電池×2本 最小表示最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示) 使用温度範囲0℃~+40℃ 結露なきこと 角度(°)検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%) 表示液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能) 連続使用時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる) 機能電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分) 使用湿度範囲70%以下 結露なきこと 防塵防水性能IP54相当 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.5mm/m=±0.0859° 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2° 表示モード通常モード、比較モード切替可 サイズ(mm)254×59×28
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く) トラスコ品番410-6610 材質アルミ合金 長さ(mm)164 厚さ(mm)32 高さ(mm)60 質量(g)360 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷

水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×10 精度精度±2.5mm/m 感度(mm/m)0.5 トラスコ品番377-4988 マグネットなし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番302-5977 質量(g)690 電源単4乾電池×2本 最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27 表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 光源635nm赤色半導体レーザ 使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと) ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時) 光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 気泡管精度±1.0mm/m=±0.057° 検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可 照射距離(m)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
97,900 税込107,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
139,000 税込152,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm)173×128×128 質量(g)1200 出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh)1600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
88,900 税込97,790
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
169,000 税込185,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ X line グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源可視半導体レーザー 出力(mW)1以下(JISクラス2) 波長(nm)510~538 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1個ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。 セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C) 寸法(mm)173×128×128 質量(g)1200 出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID) 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID) バッテリー容量(mAh)1600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~538 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(JISクラス2) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1個ほか
199,000 税込218,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定 動画あり
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。 仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128 測定精度高低差:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤) 自動補正範囲±2.5° 製品質量(g)約1350(電池含) 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間5.5時間 防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
1台ほか
87,900 税込96,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C) 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様。自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
69,900 税込76,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
86,900 税込95,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
109,000 税込119,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:360 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1台ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1700 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g)【リモコン】60 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1740 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m)【リモコン】20 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平に対応
付属品受光器、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備) 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1700 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用) 質量(g)【リモコン】60 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210 精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm) 範囲【自動整準】±5 光源可視光レーザーダイオード 製品質量(g)1740 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0 測定範囲(m)Φ800(半径400) 防塵防水性能IP66 警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯 出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220 照射距離(m)【リモコン】20 鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書 適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能) 電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)Φ95×H200 使用温度(℃)作業:-10~50 本体質量(kg)約1.4 精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1 直角精度90° ±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅 照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

レーザーロボ SHELL シンワ測定 動画あり
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。 幅(mm)ライン光:5mで±2 質量(g)300 出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018) 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 本体寸法(mm)155×48×48 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530 自動補正範囲±2° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 保証期間1年間盗難・火災補償付 指示精度縦・横ライン5mで±2mm 警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間) ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100 照射ライン縦・横
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります