測量用品(土木/建設) :「コンクリート ペン」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2110 材質樹脂 黒(2B) タイプノック式 芯径(mm)2.8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

2×5の平型芯で直線が引きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。折れにくい長芯です。キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。red dotデザインアワード受賞品です。キャップには芯削りが付属しています。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。 トラスコ品番665-2118 材質樹脂 黒(2B) タイプノック式 芯径(mm)2×5
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番689-4144 セット内容建築用シャープペンシル:3030(10本)、3030用替え芯黒2B:4030(10PK)、深穴インクマーカー黒:15046(5本)、深穴インクマーカー赤:15040(3本)、深穴インクマーカー青:15041(2本)、リーフレット 材質樹脂 幅(mm)195 高さ(mm)267 奥行(mm)130
1箱(20本)
29,980 税込32,978
当日出荷

3030(20本)と専用替え芯(4030)がセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。3030はred dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番689-4143 セット内容建築用シャープペンシル:3030(20本)、替え芯黒2B:4030(10PK)、リーフレット 材質樹脂 幅(mm)195 高さ(mm)267 奥行(mm)130 芯径(mm)2.8
1箱(20本)
34,980 税込38,478
翌日出荷

6060(12本)と専用替え芯(4種類)がセットで陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。2×5の平型芯で直線が引きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。折れにくい長芯です。キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。6060はred dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。 トラスコ品番665-2106 セット内容建築用シャープペンシル:6060(12本)、替え芯黒2B:6030(3PK)、替え芯黒白赤セット:6045(3PK)、替え芯黒2B:6030(3PK)、替え芯黒2H:6050(3PK)、替え芯黒10H:6055(3PK)、リーフレット 材質樹脂 幅(mm)200 高さ(mm)287 奥行(mm)135 芯径(mm)2×5
1箱(12本)
35,980 税込39,578
翌日出荷

7070(20本)と専用替え芯(2種類)がセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。0.9mmと芯が細く常にシャープな芯先です。ペン後部に消しゴム付きです。本体は湿気やホコリに強い密閉性の高い構造になっています。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。特殊なペン先で芯を強力に保持するため正確にマーキングできます。red dotデザインアワード2022受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番689-4142 セット内容建築用シャープペンシル:7070(20本)、替え芯黒HB:7030(10PK)、替え芯黒HB:7050(5PK)、リーフレット 材質樹脂 幅(mm)195 高さ(mm)267 奥行(mm)130 芯径(mm)0.9
1箱(20本)
31,980 税込35,178
翌日出荷

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)141×16×18 質量(g)13 タイプ細字(丸芯) 線径(Φmm)1 インク油性(顔料)
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。 仕様本体後部にキャップ取り付け 付属品替芯(1本) 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ太字(角芯) 線径(Φmm)5 インク油性(顔料)
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)固形マーカー
鉄・ガラス・アスファルトなど何にでも書きやすい。滑らかな書き心地。
用途コンクリート、アスファルト、石材、木材、金属板、ガラス、プラスチック板、タイヤ等へマーキング
1箱(10本)
3,898 税込4,288
11日以内出荷

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ中字(丸芯) 線径(Φmm)2 インク油性(顔料)
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。 仕様透明ボトル・ノンキシレン 寸法(mm)97×35×35 容量(mL)50 質量(g)70 対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボード インク水性(顔料)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)450×600 表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者 付属品ボードマーカー黒1本、消し具 材質ホーローホワイトボード 質量(kg)約2 取付方式立てかけ式
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
1本
2,288 税込2,517
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
仕様●耐熱温度:300~400℃●書き線巾:約2.4mm●乾燥時間:数分~30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください
1本
2,288 税込2,517
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
1本
2,288 税込2,517
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用マーカー。金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能。先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
仕様●耐熱温度:300~400℃●書き線巾:約2.4mm●乾燥時間:数分~30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください アズワン品番67-2515-61
1本
2,288 税込2,517
7日以内出荷

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP! 色(本体)グレー 芯色黒(2H)
1本
499 税込549
当日出荷

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途国産芯使用。なめらかな書き味で、折れにくい。 内容6本
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP! 内容6本 芯色黒(2H)
1本
219 税込241
翌々日出荷

肉厚先端で先端の耐久性を高めた建築用シャープペンシルです。 折れにくい2mm超硬芯を使用しています。 木材・コンクリートなどへの筆記も可能です。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 材質(本体部)ABS樹脂、(グリップ先端部)真鍮 幅(mm)14 高さ(mm)140 質量(g)19 奥行(mm)13 芯径(mm)2.0超硬芯 使用条件常温
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄材・コンクリート・アスファルトなどへのマーキングに適しています。水に濡れても消えにくいマーキング材です。
用途建築用マーカー。 材質本体:ろう石 形状太角 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【石筆】6.4×6.4×80 入数(本)50
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイピュリティインク(HP)は、ステンレス鋼の劣化、汚染、その他の悪影響が懸念される表面にマーキングする目的で開発されました。インクは、高純度で処方されております。含まれるハロゲン、低融点金属、塩化物は非常に微量となっており、配合は、GE Nuclear Energy、GE Aircraft Engines、および米国エネルギー研究開発局(核グレード)の仕様に適合しております。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮で不滅マーキングが出来ます。ペンのボディはチューブスタイルのマーカーとは異なり、堅固なアルミポティ有をしておりますので、最後までその形状と書き味を保持します。ペンの機構につきましては、テックスペン、ブライトマークを参照下さい。
1本
1,998 税込2,198
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途耐久性を重視した真鍮ボディ。ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-55
1個
645 税込710
翌日出荷

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光オレンジ●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-56
1個
645 税込710
翌日出荷

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に 仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光グリーン●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126 アズワン品番65-2157-57
1個
645 税込710
翌日出荷

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。 内容6本
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。 内容6本
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数 の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。
用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業 測定範囲(m)直径:500(受光器使用時) 精度(mm/m)±10”(±1.5/30) 自動補正範囲±11分 作動温度(℃)-20~+50 防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67 電源単1アルカリ電池×4 連続使用時間(時間)約175 本体寸法(mm)272×190×190 本体質量(kg)3.6 精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) 補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。 濡れているボード、水の中でも書ける。 人体に害のないものを使用。 手を汚さないホルダー入り。
用途ツルツルした面へのマーキングに 寸法(mm)50×140×10 直径(Φmm)(マーカー部)10 質量(g)18
1個
149 税込164
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。 濡れているボード、水の中でも書ける。 人体に害のないものを使用。 手を汚さないホルダー入り。
用途ツルツルした面へのマーキングに 寸法(mm)40×140×15 直径(Φmm)(マーカー部)10 質量(g)10
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート面にもしっかり付く、出来形測定用目盛り付きテープです。テープに書き込み可能、記入スペースが2列で書きやすいです。貼るだけ簡単、出来形測定の作業性を改善します。手切れ性があり、剥離紙(台紙)がない為ゴミが出ません。はがしやすく糊残りしにくいです。
用途出来形測定用目盛り付きテープとして トラスコ品番701-1076 適合機種テープカット条件:手切れ性 材質ポリエチレン 幅(mm)70 2色目盛り(赤・黄) 摘要赤黄20cm間隔 長さ(m)25 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)25 対応筆記可否:油性マーカーで書き込めます サイズ(mm)紙管:80 適応赤黄20cm間隔 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!。先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。 材質(先端)ABS樹脂
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります