測量用品(土木/建設) :「デジタル 定規」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります