測量用品(土木/建設) :「乾電池V9」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495 質量(g)170 寸法140×68×26mm
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。 盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等に トラスコ品番167-2424 セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591 材質本体カバー:ABS樹脂 幅(mm)122 質量(kg)2.4 奥行(mm)115 電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター 精度±1mm/10m 直角精度90°±0.012° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)ライン:635 地墨:650 自動補正範囲約±2.5° 電池寿命(時間)連続約4 縦(mm)195 制動方式磁気制動方式 ライン幅(5m地点)約2mm レーザー安全基準クラス2M 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)レベルニック
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
材質アルミニウム、鋳鉄 測定範囲±5.000mm/m・±0.2865° 使用温度範囲(℃)0~40
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ 動画あり
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース 寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g)約230(電池含む) 電源9V乾電池 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

79156 下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)320 本体サイズ(mm)206×92×48 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

79151 下地センサーHome シンワ測定 動画あり
シンワ測定下地センサーHome
エコ商品
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)136×54×35 製品質量(g)99(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

79154 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)180 本体サイズ(mm)172×72×42 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g)360(電池含む) 電源9V乾電池(別売) 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

79152 下地センサーHome+電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)154×60×39 製品質量(g)140(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)約19
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

79155 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)260 本体サイズ(mm)184×82×45 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

79153 下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm 材質本体:ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)172×72×42 製品質量(g)170(電池含) RoHS指令(10物質対応)対応 特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に 探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20 トラスコ品番836-9088 セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池 寸法(mm)146×26×68 質量(g)167(電池含む) 使用温度範囲(℃)約-10~50 電源積層乾電池(9V)×1 オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分) 保管温度(℃)約-20~70
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 質量(g)約495 寸法(cm)約42×9×4 アズワン品番2-3844-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)286(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に便利な4つの測定機能。 視認性の良いデジタル表示。 バックライト付きで暗い場所でも表示が見やすい。 電源が自動で切れるオートパワーオフ機能付き(5分)。
用途土壌酸度測定…花や野菜に適した土壌酸度の調整に。 地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。 土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。 照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。 セット内容テスト用乾電池1個付 質量(g)約112(電池含む) 電源9V形乾電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約325×63×36 測定対象土壌酸度、地温、土壌水分、照度 電池寿命(連続時間)約12 アズワン品番64-4067-31
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト壁裏キャッチ
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。 付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ 材質外装:ABS樹脂 質量(g)178(乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30 探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)131(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定 動画あり
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。 幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内 質量(g)190(電池含) 電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属) 本体寸法(mm)150×67×34 連続使用可能時間約20時間 受光距離1.5~20m 防塵防水性能IP56 オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF 電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知 付属品9Vアルカリ角電池(デモ用) トラスコ品番557-1433 材質プラスチック 幅(mm)82 厚さ(mm)40 寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50 高さ(mm)196 電源9V角形アルカリ乾電池1個 精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm 機能中心探知:○、電線警告:○ 検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.10mm/m=0.0057° 気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に 仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
1個ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。 材質プラスチック 質量(g)180 寸法高さ136×幅65×奥行25mm 電源9Vアルカリ乾電池 精度Hi±1mm Lo±2.5mm オートパワーオフ約7分 マイゾックスコード21787201
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能 トラスコ品番114-1581 適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RG セット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1 厚さ(mm)26 材質/仕上ABS樹脂 質量(g)170 保護等級IP56 縦(mm)140 横(mm)68 測定範囲(m)1.5~25 受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エビス(水平器)デジタルレベル
エコ商品
トラスコ品番837-0554 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂 長さ(mm)170 厚さ(mm)36.5 高さ(mm)53.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) 気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し) 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.06mm/m=0.0033° 気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンPLV-351専用受光器
PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!
用途PLV-351専用受光器 付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス 質量(g)200(乾電池を含む) 電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28 オートパワーオフ最後に操作又は約6分後 検出距離(m)約1.5から最大約50
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 動画あり
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく) 測定範囲直径1m~600m 電源単アルカリ乾電池4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180 精度±12インチ 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±5°(±0.5°) 電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用) 測定範囲(m)直1~600 三脚取付ねじW5/8インチ メネジ 電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用) レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記) 関連資料(2.01MB)
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスG-S用受光器
オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途G-440S/G-110S/G-210S用 質量(g)約150(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事) 電源9Vアルカリ乾電池1本 検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28 検出精度±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m)1~20 マイゾックスコード221443
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト 質量(kg)約1.25(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195 方式【整準】磁気ブレーキ式 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 線幅(mm)2.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) コード222740 自動補正範囲約1.5° 電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP54 レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番64-8350-23 マイゾックスコード222740
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途G-440S/G-110S/G-210S用 セット内容受光器:GL-RES/クランプ:GL-RC 質量(g)受光器:約150(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事) 電源9Vアルカリ乾電池1本 検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(受光器)150×55×28 検出精度±1mm/レーザー光の中心から 検出距離(m)1~20 マイゾックスコード221444
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用 セット内容本体 電源アルカリ乾電池9V 本体質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51 受光距離1~40m
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)71(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)受光器
GLR300HVG用の受光器です。
トラスコ品番855-1495 厚さ(mm)30 電源9Vアルカリ乾電池×1個 保護等級IP65 使用距離範囲(m)150 縦(mm)148 横(mm)73
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) 線幅(mm)2.5以下/5m レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 方式【整準】磁気ブレーキ式 自動補正範囲約1.5° 使用温度範囲(℃)-5~40 防塵防水性能IP54(電池ボックス除く) 電源単三乾電池×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165 質量(kg)約0.75(電池含まず)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常時は狭いモードで、振動のある現場では広いモードに切り替えができます。 中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音が違うので、音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。 不要な場合はブザー音を消すこともできます。 急な雨に濡れても安心の防塵・防水性能IP56です。 5防塵性能:若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6防水性能:いかなる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない。 ホルダー標準装備です。 高出力赤色レーザー専用です。 対応機種:LEXIAレッド用[モード(中)]、Xline-Eレッド用、Xlineレッド用
仕様電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告 付属品ホルダー、9Vアルカリ乾電池1本 電源9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)150×67×34 連続使用可能時間約20時間 防塵防水性能保護等級 IP56 オートパワーオフ無操作状態から約7分後 アズワン品番64-3933-19 受光距離(m)1.5~20 受光幅(mm)狭いモード:中心受光ラインから±1.0以内 広いモード:中心受光ラインから±2.0以内
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)159(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性・電池低残量表示機能 材質本体:プラスチック製
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。
トラスコ品番735-6510 質量(g)160 寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm 電源9Vアルカリ乾電池 精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20m マイゾックスコード217834
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SF-19A ピラーズナビ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)ピラーズナビ
壁裏の下地、間柱の確認に 壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。 探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。 壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。 通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。 壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。 オートオフ機能付(30秒)です。
仕様●最大探知深さ(mm):19●電源:9V角型乾電池×1(別売)●材質:ABS、ネオジム磁石●本体寸法(mm):W75×H40×D160●本体質量(g):94 アズワン品番68-1420-06
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります