測量用品(土木/建設) :「土壌 ec 測定 器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)98(電池含む)
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)Φ40×185
精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償あり(自動)
測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)0~60
オートパワーオフ約5分
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。