測量用品(土木/建設) :「土壌測定器」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番405-5870 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)100 本体寸法(mm)106×47×47 測定範囲(pH)3~7 1目盛pH0.2 精度(pH)±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書 測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0 pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm)293×60×37 測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)5~40 電源単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マイゾックス土壌酸度測定器
用途土壌のpH測定 寸法(mm)Φ50×160 付属品専用ケース
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀) 動画あり
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に 仕様水分測定機能付き アズワン品番64-4078-17
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

72976 デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定 動画あり
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス 質量(g)98(電池含む) 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個 最小表示(分解能)1μS/cm 本体寸法(mm)Φ40×185 精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃ 温度補償あり(自動) 測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率) 液温測定範囲(℃)0~60 オートパワーオフ約5分 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります