測量用品(土木/建設) :「土壌計」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日6月6日(金)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)293×60×37
測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)132
使用温度範囲(℃)5~40
電源単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番405-5870
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)100
本体寸法(mm)106×47×47
測定範囲(pH)3~7
1目盛pH0.2
精度(pH)±0.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書
測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に
質量(g)約50(電池含まず)
電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28
測定対象土壌酸度
アズワン品番64-4078-18
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書
測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)
電源アルカリボタン電池3個
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
花や野菜の生育管理に便利な4つの測定機能。
視認性の良いデジタル表示。
バックライト付きで暗い場所でも表示が見やすい。
電源が自動で切れるオートパワーオフ機能付き(5分)。
用途土壌酸度測定…花や野菜に適した土壌酸度の調整に。
地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。
土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。
照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。
セット内容テスト用乾電池1個付
質量(g)約112(電池含む)
電源9V形乾電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約325×63×36
測定対象土壌酸度、地温、土壌水分、照度
電池寿命(連続時間)約12
アズワン品番64-4067-31
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパ-、説明書
測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5)
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
土壌の酸度測定に。
用途*本品の測定値は目安としてご利用下さい。精度が必要な測定にはご使用しないでください。
全長(mm)270
質量(g)36
測定範囲(pH)3.0~10.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40
目盛範囲(強度指数)0~40mm
本体寸法(mm)230×50×50
本体質量(g)650
強度(kg)(バネ)8/40mm
測定物質土壌及びすべての軟質物
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
寸法(mm)(コーン)Φ9×20
目盛範囲(硬度指数)0~40mm
本体寸法(mm)115×25×25
本体質量(g)165
1目盛0.5mm
強度(kg)バネ/4(対20mm)
1台
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!。酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 。差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
用途土壌の酸度測定に。
全長(mm)270
質量(g)52
測定範囲(pH)3.0~10.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に
質量(g)約50(電池含まず)
電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28
測定対象土壌酸度・地温測定
アズワン品番64-4078-19
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。
付属品サンドペーパー(#1000)
材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)213×42×42
測定範囲pH3.0~7.0
材質(本体)ABS樹脂
最小表示pH0.2
精度±pH0.5
使用温度(℃)0~40
製品質量(g)77
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)98(電池含む)
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)Φ40×185
精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償あり(自動)
測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)0~60
オートパワーオフ約5分
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。
仕様(測定コンディション)1~8段階
付属品サンドペーパー(#1000)
材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)215×42×42
測定範囲pH3.0~7.0
材質(本体)ABS樹脂
最小表示pH0.2
精度±pH0.5
使用温度(℃)0~40
製品質量(g)92
1台
¥5,388
税込¥5,927
翌日出荷
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。
寸法(mm)395×55×55
質量(g)97
測定範囲pH3~7
最小表示pH0.2
精度±pH0.5
使用温度(℃)0~40
材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム
付属品サンドペーパー(#1000)
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定
仕様空気室圧力法
付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール
寸法(mm)320×320×513
質量(g)約6600
容量(L)約7
測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)
マイゾックスコード216592
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。