測量用品(土木/建設) :「境界標」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質アルミ合金
全長(mm)50
全幅(mm)50
表面処理クロムメッキ
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×4
質量(g)25
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10
質量(g)25
寸法L(mm)50
寸法H(mm)10
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。