カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • スタッフ・ポール(4)
        • 境界杭(3)
        • ポイントベース(2)
        • メジャーネイル(3)
        • 工事用黒板・ホワイトボード(27)
        • 探知器(2)
        • 土壌計測(1)
        • 水平器・水準器・墨出器(49)
        • 方向コンパス(1)
        • その他測量用品(10)
        • マーキング用品(14)
さらに商品を絞り込む

測量用品(土木/建設) :「木用」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
  • 土木用
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
精密軽量木脚 マイゾックス精密軽量木脚マイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1,662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
精密軽量木脚 マイゾックス精密軽量木脚マイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
移動時の負担を軽減する軽量化を実現。木製ならではの精密性を確保。ねじれ・振動に強い安定性を強化。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1,662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
30型小型百葉箱/片屋根 マイゾックス30型小型百葉箱/片屋根マイゾックス
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。
適合標準三脚:木脚付タイプ30型/小型全高(mm)1,500内寸(mm)片屋根300×300×450
レーザー付デジタル傾斜計 STSレーザー付デジタル傾斜計STS
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
BRITE - MARK(R) DYKEMBRITE - MARK(R)DYKEM
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
木製左官用カルコ 小 SK11木製左官用カルコ 小SK11
899税込989
1セット(6個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
木製左官用カルコ 中 SK11木製左官用カルコ 中SK11
689税込758
1セット(4個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:中入数(個)4
木製カルコ 中 SK11木製カルコ 中SK11
619税込681
1セット(5個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:中入数(個)5
木製カルコ 小 SK11木製カルコ 小SK11
669税込736
1セット(6個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ小です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
木製カルコ 大 SK11木製カルコ 大SK11
579税込637
1セット(4個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ大です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:大入数(個)4
精密木脚 STS精密木脚STS
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm質量(kg)7.8内径(Φmm)脚頭:68外径(Φmm)脚頭:160全縮(mm)1100脚頭形状平面
DBフェンス 伝蔵DBフェンス伝蔵
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌日出荷
木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます。
用途花壇や小道を作る際の仕切りに。材質本体:天然木
DBミニフェンス 伝蔵DBミニフェンス伝蔵
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます。
用途花壇や小道を作る際の仕切りに。トラスコ品番428-7512材質本体:天然木幅(mm)600高さ(mm)350
テックスペンS Mark-TexテックスペンSMark-Tex
2,288税込2,517
1本
9日以内出荷
産業用マーカー金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
テックスペンS Mark-TexテックスペンSMark-Tex
2,288税込2,517
1本
9日以内出荷
産業用マーカー金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
仕様●耐熱温度:300~400℃●書き線巾:約2.4mm●乾燥時間:数分~30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってください
蛍光黄色墨汁 200ml 墨運堂蛍光黄色墨汁 200ml墨運堂
799税込879
1個
当日出荷
暗がりでも目立つ蛍光レモンイエロー色です。目立ちやすい蛍光レモンイエロー色の墨汁です。粒子が細かく、細い墨線が可能です。墨つぼに使用可能です。つぼ綿、つぼ糸が固まりにくいです。
用途建築・土木用墨汁。内容量(mL)200インク色蛍光レモンイエロー
ライン水糸 たくみライン水糸たくみ
269税込296
1個
翌々日出荷
建築・土木用の水糸です。一般測量用の水糸です。
用途測量用水糸。材質糸:エステル長さ(m)約100
テックスペンS Mark-TexテックスペンSMark-Tex
2,288税込2,517
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
産業用マーカー金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
テックスペンS Mark-TexテックスペンSMark-Tex
2,288税込2,517
1本
7日以内出荷
産業用マーカー金属・鋳物・プラスチック・ガラス・コンクリート・磁器・ゴム・木・布などの表面に鮮明なマーキングを行うことが可能先端に耐摩耗性スチールボールを組み込むことで、太くなったり割れたりせず、キャップ無しでも乾燥することなく最後まで書き味は一定
仕様●耐熱温度:300~400℃●書き線巾:約2.4mm●乾燥時間:数分~30分程度●※ご使用の前にマーキングのテストを行ってくださいアズワン品番67-2515-61
ホワイトボード 大平産業ホワイトボード大平産業
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
木枠にスチールを合板し、アルミ枠で囲った堅牢な構造となっています。 表面板に鋼板を使用した高級ボードです。 ホワイトマーカー(黒)1本付きです。
精密木脚用ヘッドカバー 大平産業精密木脚用ヘッドカバー大平産業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
高精度の測量に従来品との違いを発揮。 木材にこだわり、収納時に手を挟まない 独自の設計を取り込みリニューアル。
適合機種精密木脚用
精密木脚 大平産業精密木脚大平産業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない独自の設計を取り込みリニューアル。
全長(mm)1700全縮(mm)1085全伸(mm)1700
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
磁石付スラントレベル・プロ エビス(水平器)磁石付スラントレベル・プロエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式磁石:4個付き
材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
磁石付G-レベル・土木用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・土木用エビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
G-レベル・土木用 エビス(水平器)G-レベル・土木用エビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
[マグネット付]かるこ エスコ[マグネット付]かるこエスコ
525税込578
1個(2個)
翌日出荷
錆びに強いステンレス針使用。マグネット付。4通りの使用方法、部材に引っ掛けて使用、釘などに引っ掛けて使用、金属の垂直面に磁石で使用、木部に針を刺して使用。
寸法(mm)20×9×63入数(個)2
精密木脚 TW2-170シリーズ 大平産業精密木脚 TW2-170シリーズ大平産業
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。
質量(kg)6.5±10%直径×長さL(Φmm×mm)【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
木製・直ポール 木製 ユニット木製・直ポール 木製ユニット
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
トラスコ品番740-2538材質長さ(mm)2000直径(Φmm)30質量(g)780
撮影用黒板 小(横型)無地 ユニット撮影用黒板 小(横型)無地ユニット
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷
無地の木製黒板です。
用途建設現場での撮影用に最適です。トラスコ品番826-4112セット内容消し具付材質(本体)緑無地摘要立てかけ式質量(g)700寸法(縦×横)(mm)300×450
撮影用黒板 小 ユニット撮影用黒板 小ユニット
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
工事用の撮影用黒板です。
トラスコ品番739-4845セット内容消し具付材質黒無地摘要立てかけ式質量(g)700寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×20
撮影用黒板雨天用 緑 ユニット撮影用黒板雨天用 緑ユニット
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
雨天時に最適な工事用の撮影用黒板です。レインマーカーにて記入できます。
トラスコ品番739-4713セット内容レインマーカー1本付材質質量(kg)1緑無地摘要立てかけ式寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×20
雨天用撮影用黒板 木製 ユニット雨天用撮影用黒板 木製ユニット
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
雨天時に最適な工事用の撮影用黒板です。レインマーカーにて記入できます。
トラスコ品番739-4691材質質量(kg)1摘要立てかけ式・レインマーカー1本付寸法(縦×横)(mm)450×600表示内容工事件名・工事場所・年月日・施工者
雨天用黒板 無地 ユニット雨天用黒板 無地ユニット
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
雨天時に最適な工事用の撮影用黒板です。レインマーカーにて記入できます。
トラスコ品番739-4683材質質量(kg)1摘要黒無地・立てかけ式・レインマーカー1本付寸法(縦×横)(mm)450×600
撮影用黒板(横型)無地 緑 ユニット撮影用黒板(横型)無地 緑ユニット
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
無地の木製黒板です。
用途建設現場での撮影用に最適です。トラスコ品番826-4111セット内容消し具付材質質量(kg)1(本体)緑無地摘要立てかけ式寸法(縦×横)(mm)450×600
無地黒板(横型) 木製 ユニット無地黒板(横型) 木製ユニット
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
無地の木製黒板です。
トラスコ品番739-4675材質質量(kg)1摘要黒無地・立てかけ式・消し具付寸法(縦×横)(mm)450×600
工事用チョーク エスコ工事用チョークエスコ
190税込209
1箱(10本)
当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本アズワン品番65-2149-85
毛引き エスコ毛引きエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
木材に平行な線や印を付ける際に使用します。
仕様●全長:202mm●材質:木、真鍮●ヘッドサイズ:66×55×28mmアズワン品番65-2149-80
樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)樹木用ビニールテープハイビスカス(ランドアート)
4,698税込5,168
1組(10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)50
工事用チョーク シンワ測定工事用チョークシンワ測定
138税込152
1袋(10本)
当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら