測量用品(土木/建設) :「表示器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W105×H156×D48
本体質量(g)460
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続されたレベルニックに準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続されたレベルニックに準じる
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に
仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる
付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2
適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)
材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0-40
電源単三形乾電池x2、ACアダプタ
本体寸法(mm)W85×H147×D48
本体質量(g)370
連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)
最小読取値接続機種に準じる
出力信号RS-232C 準拠
信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)
表示周期接続機種に準じる
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
離れた場所からデータ数値を見ることが出来ます。
高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認。
2人で行う作業が1人で実施できます。
本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても0コール、1/2コールが出来ます(DL-S2Wのみ)。
用途レベルニックの測定データの表示に。
適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W※DL-P5ADやDL-P6を使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。
寸法(mm)L116×W62×H48
材質(本体)ステンレス
質量(g)330
電源9V角型乾電池×1(8.4V角型充電池も使用可)ACアダプタ付属
使用温度範囲0~40℃
最小読取値接続されたレベルニックに準じる。
入力信号RS-232C(レベルニックデジタル信号出力専用)
表示範囲接続されたレベルニックに準じる。
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
性能を保証する検査表付です。
センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。
表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定
トラスコ品番818-3430
セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
長さ(mm)158
幅(mm)61
厚さ(mm)107
質量(kg)2
測定範囲±5.00mm/m±0.286°
最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)
繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内
読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
充電池なのでランニングコストが削減できます。
替電池を準備すれば継続して測定できます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
充電時間(時間)12
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.01
角度の測定範囲(°)±9.99
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
無線通信方式Bluetooth Class1
繰返し精度(°)±0.01
防錆処理を省くステンレスベースです。
ピッチング、ローリング測定ができます。
別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。
V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器
仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m
使用温度範囲(℃)、-20~+50
外形寸法(mm)縦135×横69×奥25
本体質量(g)190
音量強・弱・OFF
表示部LCD表示
防塵防水性能IP67
表示単位mm/cm
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム
仕様自己構成機能○
付属品専用ケース
寸法(mm)50×38×150
質量(g)500
電源単三電池×2本(USBにて給電可能)
表示LED
接続Blouetooth(15mまで)
機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正
使用環境温度(℃)-10~+50
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)230
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0541
材質(本体)アルミ
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。
電池9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)286(電池抜き)
保管温度(℃)-29~66
温度(℃)操作:-7~41
特性耐水性
材質本体:プラスチック製
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に
仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
取扱説明書(0.45MB)
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1350
付属品水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)3.8
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。
セット内容単4形乾電池x2
電源単4形乾電池×2(テスト用付属)
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量
付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD
トラスコ品番525-6705
セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD
全長(mm)【付属三脚】1710+10
電源単1アルカリ乾電池×2
精度13″(1.95mm/30m)
保護等級IP66
自動補正範囲±5°
縦(mm)197
横(mm)156
受光精度1mm/2mm/5mm/10mm
ねじ径(inch)5/8インチ
全縮(mm)【付属三脚】1044±10
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。
センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様0°0′(60進数)
トラスコ品番811-5227
セット内容ACアダプター
測定範囲360°(全周囲)
質量(g)280
器差±2′
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番208-2858
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など
トラスコ品番160-7753
適合機種ELG-400、GVシリーズ
厚さ(mm)19
質量(g)145
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
保護等級IP56相当
縦(mm)150
横(mm)52
受光精度15m以内±0.5mm
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番208-2859
1セット
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。
10Hz~35kHzの周波数をトレース。
大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。
全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。
GPS内蔵。
ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
1個
¥759,800
税込¥835,780
翌日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク
適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401
寸法(mm)165×75×35
高さ(mm)受光可能:102
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2
検出距離可能範囲:610~900nm
精度(mm)検出:1/5(2段階)
クランプC45
連続使用時間(時間)70
防塵防水性能IP67
オートカットオフ復帰時間30分
受光角度(°)±45(最小)
受光幅(mm)102
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
赤色レーザー墨出器専用。
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可
連続動作時間:約30時間
オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可)
防塵・防滴IP56
レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495
質量(g)170
寸法140×68×26mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業
電源単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)212×239×192
連続使用時間(時間)約60
測定範囲(m)直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能耐水性:IP67
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)635
精度(mm/m)回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30
作動温度(℃)-10~50
自動整準範囲±5°
レベルプレーナー用の受光器です。検出精度の切替が可能です(±1mm/±2mm)。求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝達します。レベルプレーナー本体の電池残量やハイアラート機能も表示します。
用途レベルプレーナーのビーム受光に。
トラスコ品番557-5092
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47
種別マイクロ式傾斜水準器
感度(mm/m)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。
付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップ
トラスコ品番770-6162
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)35
タイプ標準・高感度切替
奥行(mm)360
電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30
感度標準・高感度切替
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
デジタル数値表示 - 大きな数字ではっきりと読み取りやすく、精度を保てます。キャプチャ機能により測定結果を保存して画面に表示できます。アンチストロボ機能は、現場で作業に関係のない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。数値のデジタル読取り機能を備えたプロ向け受光器、±0.5mmの精度とアンチストロボ機能搭載。高さの読み取りに便利なデジタル数値のキャプチャ機能。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器
寸法(mm)173×76×29
質量(g)300
電源単3アルカリ乾電池×2
精度(mm)検出:±0.5、1、2、3、5、受光:±0.5~5
連続使用時間(時間)約50
機能アンチストロボ:あり
防塵防水性能耐水性:IP67
受光距離(m)直径:1350
受光幅(mm)120
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器で測定したデーターをリアルタイムにエクセルファイルへ記録、保管することのできるProfessionalEditionソフトウエアです。
Bluethooth接続が可能となり、ノートPC、デスクトップPCいずれも対応しており付属のCD-Rで簡単インストール。(※Bluthooth非対応のPCについては別途USBアダプターが必要となります。)
見易さ、使い易さを考慮された画面で商品本体には含まれていない測定モードも搭載されており作業効率さらにアップ。
1台のソフトウエアで複数台のDWL-3000XY本体と接続可。(※同時接続はできません)
RoHS指令(10物質対応)対応
2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。
先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。
商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。)
また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。
データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
表示TFT液晶ディスプレイ
電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能
材質PCABS、アルミニウム
接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(mm)188×62×37
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47
種別マイクロ式傾斜水準器
感度(mm/m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
防錆処理を省くステンレスベースです。
充電池なのでランニングコストが削減できます。
替電池を準備すれば継続して測定できます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
充電時間(時間)12
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語
付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5
材質ケース:アルミ
測定範囲±9.998°
使用温度範囲(℃)0-40
電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)
本体寸法(mm)W105×H53×D75
本体質量(g)270
最小読取値(°)0.002
応答時間(秒)2.5/回
出力信号外部:RS-232C準拠
繰返し精度(°)±0.01
読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
防錆処理を省くステンレスベースです。
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
1
2
次へ
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。