測量用品(土木/建設) :「軽天マグネット」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)壁厚15以内
材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)30×30×31.5
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)163×74×26
質量(g)140
電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)ABS
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石
材質(針)ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具
材質(本体)ABS樹脂
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
こんなお得な商品も!

壁裏探知器
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ)
壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ
トラスコ品番419-8395
質量(g)140g(乾電池含まず)
タイプ電池式
電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品替針2本(グリップ内部に収納)
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)0.29
電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能IP 54
識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)260
本体サイズ(mm)184×82×45
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
壁内の見えない部材を探し出します。
金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。
部材の中心を簡単探知!
壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に
探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
トラスコ品番836-9088
セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池
寸法(mm)146×26×68
質量(g)167(電池含む)
使用温度範囲(℃)約-10~50
電源積層乾電池(9V)×1
オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)
保管温度(℃)約-20~70
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番495-8543
使用温度範囲(℃)-10~40
電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)500
精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80
連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ約5分
測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅
材質(針)ステンレス
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)55
検知できる壁石膏ボード・ベニヤ
探知物検出深度(mm)約19mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。