絞り込み
ブランド
  • HIKMICRO
  • MCP(58)
  • エスコ(33)
  • 小野測器(21)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(21)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • グッドマン(13)
  • 三和電気計器(8)
  • ライン精機(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • マザーツール(6)
  • 藤田電機製作所(6)
  • 鶴賀電機(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • 菊水電子工業(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • マイゾックス(4)
  • TIME(4)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波カメラ HIKMICRO超音波カメラHIKMICRO
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
プロフェッショナルな音源特定用カメラです。64 個の低ノイズ MEMS マイクと0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 100 メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。
用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。仕様●テキストのメモ:最大200文字●声のメモ:最大60秒付属品バッテリーパック×2、充電器、ACアダプター、ハンドストラップトラスコ品番654-8097幅(mm)127高さ(mm)292.2奥行(mm)110.7電源(V)充電式リチウムイオン電池消費電力(W)5.2電力(W)5.2周波数(kHz)0~65、0~100選択可能保護等級IP40インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池解像度可視光:2688 × 1944 (5MP)、画像・動画:800 × 480視野角51.8°× 36.4°焦点距離(mm)6.4周波数(MHz)0kHz~65kHz ・0kHz~100kHzで選択可能動画60 Hours MP4の形式で保存保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)メモリー機能64GBデジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズームRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間3.5時間作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)保存可能枚数20000画像ビデオフォーマットMP4Wi-Fiあり

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品