絞り込み
ブランド
  • HIKMICRO
  • MCP(55)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • エスコ(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • ライン精機(9)
  • 山本電機製作所(8)
  • 三和電気計器(7)
  • 小野測器(6)
  • 藤田電機製作所(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • マザーツール(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • マイゾックス(4)
  • グッドマン(4)
  • TIME(4)
  • KIKUSUI(4)
  • アルファーミラージュ(3)
  • GREAT TOOL(2)
  • 古里精機製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波カメラ HIKMICRO

    超音波カメラ

    HIKMICRO
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    プロフェッショナルな音源特定用カメラです。業界最多136 個の低ノイズ MEMS マイクと0~65kHz・0~100kHz(選択可) までの調整可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 150メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。
    用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。付属品バッテリーパック×3、充電器、ハンドストラップ、USBケーブル仕様【テキストのメモ】最大200文字【声のメモ】最大60秒トラスコ品番652-7565幅(mm)165容量動画保存/60 Hours MP4の形式、画像保存/20000画像高さ(mm)310.4奥行(mm)117電源(V)充電式リチウムイオン電池消費電力(W)5.2電力(W)5.2周波数0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能保護等級IP40マイクロホン136インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池解像度可視光/2688×1944 (5MP)、画像、動画/800×480視野角FOV /51.8°×36.4°焦点距離(mm)6.4保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)メモリー機能64GBデジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズーム作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)ビデオフォーマットMP4Wi-Fiあり駆動時間(時間)バッテリー/2

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品
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
HIKMICROの回転計/カウンターその他関連用品 【通販モノタロウ】