回転計/カウンターその他関連用品 :「角度 測定」の検索結果
関連キーワード
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。
微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。
ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4
角度(°)(微動)25
主柱(mm)347
ベース寸法(mm)118×80
ベース厚さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。
側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。
直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。