回転計/カウンターその他関連用品 :「探知器」の検索結果
関連キーワード
扱い易い万能タイプの金属探知機です。
ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能
トラスコ品番836-2899
セット内容本体、専用ケース
材質ABS
質量(kg)3
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
使用圧力(MPa)0.1~1.5
本体寸法(mm)980×80×210
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気・窒素
流体温度(℃)1.5~60
処理空気流量(m3/min)(ANR)13
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。