絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(119)
  • 0~0.2(105)
  • 0~0.25(109)
  • 0~0.3(104)
  • 0~0.4(149)
  • 0~0.5(95)
  • 0~0.6(149)
  • 0~1(158)
  • 0~1.6(149)
  • 0~2(121)
  • 0~2.5(139)
  • 0~3.5(99)
  • 0~4(67)
  • 0~5(94)
  • 0~7(89)
  • 0~10(91)
  • 0~16(78)
  • 0~25(77)
  • 0~35(86)
  • 0~50(75)
外径(Φmm)
  • 100
  • 40(11)
  • 43.3(2)
  • 50(32)
  • 53(3)
  • 60(88)
  • 63(3)
  • 63.5(2)
  • 64(4)
  • 65(2)
  • 75(147)
  • 78(10)
  • 80(8)
  • 103(9)
  • 106(1)
  • 110(3)
  • 150(60)
  • 153(2)
  • 200(10)
  • -(4)
ねじの呼び
  • 3/8(48)
  • 1/2(40)
  • 15A(3)
  • 20A(2)
  • 25A(2)
  • G(1)
  • G3/8(4)
  • G(PF) 1/4(9)
  • G(PF) 3/8(119)
  • G(PF) 1/2(58)
  • PF(1)
  • R3/8(7)
  • R(PT) 1/4(8)
  • R(PT) 3/8(49)
  • R(PT) 1/2(42)
  • その他(9)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(120)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(94)
ケース形状
C枠(立型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(20)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(21)
測定流体
  • その他(5)
  • 気体(113)
  • 液体(75)
校正証明書
  • なし(3)
  • 付き(27)
なし・付き
精度
  • ±1%(1)
  • ±1.6%(82)
  • ±2.5%(2)
  • その他(28)
±1%・±1.6%・±2.5%・その他
最小目盛(MPa)
  • 0(44)
  • 0.001(6)
  • 0.002(39)
  • 0.005(38)
  • 0.01(38)
  • 0.02(39)
  • 0.05(38)
  • 0.1(28)
  • 0.2(24)
  • 0.5(17)
  • 1(10)
  • 2(1)
0・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 第一計器(62)
  • 旭計器工業(55)
  • 右下精器製造(30)
  • 長野計器(12)
  • 高島計器(11)
  • エスコ(4)
  • カクダイ(4)
  • 山本計器(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(4)
  • 大阪サニタリー(2)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
モノタロウ・第一計器・旭計器工業・右下精器製造・長野計器・高島計器・エスコ・カクダイ・山本計器・TOKO(東洋計器興業)・大阪サニタリー・TRUSCO・RIKEN(理研機器)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.1(119)
0~0.2(105)
0~0.25(109)
0~0.3(104)
0~0.4(149)
0~0.6(149)
0~1(158)
0~1.6(149)
0~2(121)
0~2.5(139)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度1.6級主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 汎用圧力計(Aタイプ) カクダイ

    汎用圧力計(Aタイプ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
    種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)使用流体水・油・エアー
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8販売区分業務用
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • 一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ100

    右下精器製造(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    8,098税込8,908
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,498税込4,948
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS圧力計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)シルバー種類汎用圧力計精度1.6 級材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
  • スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造

    スター 設置針付 Pケース Φ100

    右下精器製造
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

    山本計器
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
    用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(株)真鍮適合流体気体と液体
  • 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) カクダイ

    蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイホン管との併用が必要です。
    用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

    長野計器
    7,698税込8,468
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604
  • 一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
  • 隔膜式圧力計FE型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計FE型 Φ100

    右下精器製造
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
    仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ精度(%)±1.6F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計BF型 Φ100

    右下精器製造(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
    用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
  • ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業

    ブルドン管圧力計 A形

    旭計器工業
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • 隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール) 第一計器

    隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)

    第一計器
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
    仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • A級品圧力計埋め込み形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPPプラ密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
  • 普通型圧力計(立形・つば付) 山本計器

    普通型圧力計(立形・つば付)

    山本計器(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
    ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B(PF)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定対象蒸気測定流体蒸気
  • FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器

    FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製

    第一計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
  • 一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造

    コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100

    右下精器製造
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
    用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。仕様●接点付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)700種類接点付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)AC7A測定流体気体、液体材質(株)C3604BD接点仕様(H、L)上下限結線方式リード式
  • ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    仕様●成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
  • 一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器

    一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
    仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
  • 一般耐震用圧力計 右下精器製造

    一般耐震用圧力計

    右下精器製造
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B
  • 隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン形状RF型式PK-5ケース形状A型規格取付フランジ:JIS10k精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計