絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(2)
  • 旭計器工業(53)
  • 右下精器製造(45)
  • 第一計器(24)
  • 岡野製作所(22)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • EDWARDS(5)
  • バキューブランド(5)
  • NKS(5)
  • 佐藤真空(4)
  • ミラプロ(4)
  • エスコ(3)
  • 長野計器(3)
  • 山本計器(3)
  • Leybold(ライボルト)(3)
  • ユニバーサル(2)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(1)
精度
  • ±3%(3)
  • ±10%(2)
  • ±15%(2)
  • ±20%(1)
  • ±30%(1)
  • ±50%(1)
  • その他(1)
±3%・±10%・±15%・±20%・±30%・±50%・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)DC24測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16
ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(アナログ仕様)ULVAC(アルバック)
81,980税込90,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。仕様繰り返し性:±2%材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)ULVAC(アルバック)
83,980税込92,378
1個
当日出荷
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置種類真空計外形寸法(mm)DIN48×70×96電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0-10V適合規格CE表示デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁サンプリング70msアズワン品番3-6054-11
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-UシリーズULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
10日以内出荷から46日以内出荷
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)大気圧ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451質量(kg)0.026材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)26取合フランジNW16
ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付 ULVAC(アルバック)ULVAC 大気圧ピラニ真空計 表示器付ULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置トラスコ品番560-8176セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)材質測定子フィラメント・白金(Pt)フランジ取合い:NW16電源電圧(V)AC100~240測定圧力0.05~100000(Pa)測定子SWP-16
ディスプレイケーブル(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)ディスプレイケーブル(マルチイオンゲージ用)ULVAC(アルバック)
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
アズワン品番3-6054-12
ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(デジタル仕様)ULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力電源(VA)10
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100出力DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定範囲(Pa)0.4~2700設定圧力単位Pa
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
種類真空計測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
水晶板 UCRシリーズ ULVAC(アルバック)水晶板 UCRシリーズULVAC(アルバック)
16,980税込18,678特価
1組(12枚)
当日出荷から33日以内出荷
熱による影響は小さく、周波数安定性は高い。 成膜中の温度特性に優れる レート安定性が良いので、より長い時間使用可能 シャッタ開閉時のふらつきや変化(熱衝撃の変化)が小さい 水晶板の入替作業時間を大幅に短縮 CRTMシリーズでの基本性能は確認済み
仕様●発振周波数:6MHz●電極材質:Au(金)●電極表面:標準仕上げ●外径寸法:Φ14●対応成膜コントローラ:CRTMシリーズ全般●用途:メタル膜、光学膜●塔載可能センサ:CRTSシリーズ(シングルセンサ、マルチセンサ)全て●入数:12枚1組アズワン品番67-6870-71
ピラニ真空計(大気圧型) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(大気圧型)ULVAC(アルバック)
1個
欠品中
大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
ケーブル長(m)測定子:5出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)測定子接続可能:1本/1pc
電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ULVAC(アルバック)
349,800税込384,780
1セット
当日出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)DC20~28出力DC0-10V表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)電源電圧(V)100~240取合フランジNW25
電離真空計 ULVAC(アルバック)電離真空計ULVAC(アルバック)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷から91日以内出荷
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き)出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁使用温度範囲ST200-A(10~50℃)精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)表示器SWU10-R測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16)外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷から63日以内出荷
種類真空計測定範囲(Pa)0.4~2700

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計