絞り込み
ねじの呼び
  • G(2)
校正証明書
  • 付き(2)
精度
  • その他(3)
ブランド
  • バキューブランド
  • モノタロウ(2)
  • 旭計器工業(53)
  • 右下精器製造(45)
  • ULVAC(アルバック)(23)
  • 第一計器(23)
  • 岡野製作所(22)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • EDWARDS(5)
  • NKS(5)
  • 佐藤真空(4)
  • ミラプロ(4)
  • エスコ(3)
  • 長野計器(3)
  • 山本計器(3)
  • ユニバーサル(2)
  • 高島計器(2)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(2)
  • 真空計 英語版校正証明書付 バキューブランド

    真空計 英語版校正証明書付

    バキューブランド
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。 表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
    仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム測定範囲1~1060hPa(mbar)最高温度(℃)80(気体/短時間)表示アナログ・デジタルLCD表示測定精度<1mbar±1digit接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)測定周期(秒)1最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位mbar・hPa(真空)アズワン品番1-5118-01-56校正証明書一般校正
  • 耐薬品デジタル真空計 バキューブランド

    耐薬品デジタル真空計

    バキューブランド
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
    寸法(mm)62×50×10質量(g)190電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80表示単位hPa mbar Torr接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
  • 真空計 校正証明書付 バキューブランド

    真空計 校正証明書付

    バキューブランド
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
    仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム種別DVR2pro寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源アルカリ電池(9V、006P type)温度(℃)【最高気体】80(短時間)精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)表示方式アナログ・デジタルLCD表示接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定周期(秒)1測定範囲(hPa)1~1060最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位hPa、mbar、Torrアズワン品番1-5118-01-20校正証明書一般校正
  • 耐薬品デジタル真空計 バキューブランド

    耐薬品デジタル真空計

    バキューブランド
    284,800税込313,280
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
    寸法(mm)62×50×103質量(g)190(電源アダプタを除く)種類真空計電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)表示方式デジタルLCD表示接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)表示単位hPa、mbar、Torr

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

真空計