絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(2)
- 0~0.6(2)
- 0~1(2)
- -0.1~0.1(3)
- -0.1~0.2(2)
- -0.1~0.25(3)
- -0.1~0.3(2)
- -0.1~0.4(2)
- -0.1~0.5(2)
- -0.1~0.6(2)
- -0.1~1(3)
- -0.1~1.6(2)
- -0.1~2(2)
- -0.1~2.5(3)
ねじの呼び
- R(PT) 1/4
- 1/4(21)
- 3/8(48)
- 1/2(36)
- G(PF) 1/4(7)
- G(PF) 3/8(30)
- G(PF) 1/2(17)
- NPT 1/8(3)
- R(PT) 3/8(12)
- R(PT) 1/2(9)
- UNF 7/16(1)
- その他(5)
外径(Φmm)
- 60(2)
- 63(2)
- 75(3)
- 100(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)

B枠(立型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば有り)(2)
測定流体
- 気体(3)
- 液体(3)
校正証明書
- なし(2)
- 付き(4)
なし・付き
精度
- ±1.6%(3)
- その他(2)
±1.6%・その他
ブランド
- 第一計器(3)
- 長野計器(2)
第一計器・長野計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
-0.1~0.1(3)
-0.1~0.25(3)
-0.1~0.3(2)
-0.1~0.4(2)
-0.1~0.5(2)
-0.1~0.6(2)
-0.1~1(3)
-0.1~1.6(2)
-0.1~2(2)
-0.1~2.5(3)

HNT汎用圧力計
第一計器¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20
長野計器(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から29日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500外径(Φmm)75測定流体気体・液体
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥9,898~税込¥10,888~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。精度±1.6%F.S種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
HNT汎用圧力計
第一計器¥7,298~税込¥8,028~1個11日以内出荷から21日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他