絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.25(1)
  • 0~0.4(2)
  • 0~0.6(2)
  • 0~1(2)
  • -0.1~0.1(3)
  • -0.1~0.2(2)
  • -0.1~0.25(3)
  • -0.1~0.3(2)
  • -0.1~0.4(2)
  • -0.1~0.5(2)
  • -0.1~0.6(2)
  • -0.1~1(3)
  • -0.1~1.6(2)
  • -0.1~2(2)
  • -0.1~2.5(3)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4
  • 1/4(21)
  • 3/8(48)
  • 1/2(36)
  • G(PF) 1/4(7)
  • G(PF) 3/8(30)
  • G(PF) 1/2(17)
  • NPT 1/8(2)
  • R(PT) 3/8(12)
  • R(PT) 1/2(9)
  • その他(5)
外径(Φmm)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 75(3)
  • 100(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(4)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(2)
測定流体
  • 気体(3)
  • 液体(3)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(4)
なし・付き
精度
  • ±1.6%(3)
  • その他(2)
±1.6%・その他
ブランド
  • 第一計器(3)
  • 長野計器(2)
第一計器・長野計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
-0.1~0.1(3)
-0.1~0.25(3)
-0.1~0.3(2)
-0.1~0.4(2)
-0.1~0.5(2)
-0.1~0.6(2)
-0.1~1(3)
-0.1~1.6(2)
-0.1~2(2)
-0.1~2.5(3)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10

    長野計器
    8,698税込9,568
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    9,898税込10,888
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

連成計