「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
G(PF) 1/4(9)
G(PF) 3/8(27)
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
寸法A(mm)78
精度±2%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)52
寸法C(mm)10
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)
測定流体気体
質量(g)600
種類微圧計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ
種類微圧計
接続ねじG3/8
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
測定流体気体
仕様過圧防止装置付
質量(g)550
種類微圧計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)100
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ
種類微圧計
接続ねじG3/8
エスコ品番EA729DV-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.0002
圧力レンジ(kPa)0~10
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
エスコ品番EA729DX-3
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~3
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~10
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)C3604Crメッキ
接続形状T
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様過圧防止装置付
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)210
種類微圧計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
測定流体気体
材質(株)C3604BD
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)210
種類真空微圧計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(kPa)-0.2
圧力レンジ(kPa)-10~0
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ
種類微圧計
精度±2%F.S.
接続ねじG3/8
最小目盛(kPa)0.1
圧力レンジ(kPa)5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)75
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
接続ねじG3/8B
エスコ品番EA729DV-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.001
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥7,220
税込¥7,942
当日出荷
エスコ品番EA729DX-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~20
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~30
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.0005
圧力レンジ(kPa)0~20
1個
¥7,220
税込¥7,942
8日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG1/4B
大きさ60
エスコ品番EA729DW-2
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~2
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~10
エスコ品番EA729DW-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~30
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~50
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~20
エスコ品番EA729DV-5
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.0001
圧力レンジ(kPa)0~5
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-5
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~5
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG3/8B
大きさ100
エスコ品番EA729DX-15
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~15
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-3
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~3
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-15
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~15
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-1
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類微圧計
精度±2.5%F.S.
接続ねじG3/8
圧力レンジ(kPa)0~1
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
チャンバー方式の低圧測定用の微圧計です。標準で過圧防止装置が付いています。
用途接液部:真鍮
形状A形
直径(Φmm)75
精度±1.6%(圧力範囲の両端各10%は±2.4%)
接続ねじG3/8
機能過圧防止装置
圧力計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。