2ページ目: 圧力・流量測定その他関連用品
材質(本体)C3604
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計の脈動圧力の防止に!
グリセリン圧力計の脈動圧力防止用に開発されたニードル調整弁構造のダンパーです。
一般圧力計でも使用できます。
ニードル調整弁を全閉することでストップバルブとしても使用できます。
材質(本体)C3604
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
めねじサイズG1/4
おねじサイズR1/4
適合流体一般石油系作動油
材質(パッキン)C1100
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)パッキン:11.2×6×1.5
推奨締付トルク範囲(N・m)40
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
共有カードの保管に便利!!
見出しを入れて、書類の明示にも最適
材質マグネットシート、PVC
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
サイズ(mm)240×300×30
収納枚数(枚)A4コピー用紙:約200
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)
形状O形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
セイン圧力計接続用銅シールです。
トラスコ品番828-0557
材質/仕上銅
質量(g)1
外径9.3
穴径5.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604
質量(g)40
ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パイル)C1100
推奨トルク(N・m)40
適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質SUS305 TPA
呼び径(B)3/8
ねじの種類R
呼び径(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100
用途バルブと圧力計の接続に。
最高圧力(MPa)35
材質(本体)C3604
種類圧力計用ジョイント
耐圧(MPa)63
使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体水
材質(本体)SUS
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304
形状O形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
圧力計接続用のジョイント
材質SUS316
呼び径(B)G3/8×R1/2
呼び径(A)15×10
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
圧力計接続用のジョイント
材質黄銅
呼び径(B)G3/8×R3/8
呼び径(A)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
圧力計接続用のジョイント
材質SUS316
呼び径(B)G3/8×R3/8
呼び径(A)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。