4ページ目: 圧力・流量測定その他関連用品
特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐薬品性に優れたオールPTFE製のハンドポンプです。
用途薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。
外径×全長(mm)(吸込管)Φ12.7×800、(排出管)Φ12.6×800
使用流体水
材質(本体)SUS
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)3.2(本体のみ)
電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA
精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年
表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250
圧力種類絶対圧
RoHS指令(10物質対応)対応
継手G1/8f
圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
1式
¥599,800
税込¥659,780
91日以内出荷
ナイロン製シールキット 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 各3個ずつ
用途PV210、PV211、PV212 ハンドポンプ用シールキット
1式
¥5,998
税込¥6,598
46日以内出荷
ハンドポンプ PV210,PV21用ホース クイックフィットアダプタ付
用途PV210-Pに2セット、PV211-Pに1セット標準添付品 PV211-HKのチューブアセンブリのみ、追加または交換用
1個
¥21,980
税込¥24,178
46日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
46日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応
材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
¥249,800
税込¥274,780
46日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
¥109,800
税込¥120,780
46日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
24日以内出荷
RS PRO 15
仕様接続 1 = 3/8 in BSP メス接続 2 = 3/8 in BSP メス最大使用圧力 = 16バール接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチねじ規格 1 = BSPねじ規格 2 = BSP
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
黄銅メスオスゲージコック. 圧力媒体から圧力ゲージを分離 圧力による振動がかかる圧力ゲージのサービス寿命を延長 ハンドル上の記号で動作を表示
仕様接続 1 = 3/8 in G メス接続 2 = 3/8 in G オス最大使用圧力 = 16バール接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = オスねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ストレート×テーパ
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)100
寸法A(mm)36
寸法F(mm)18
寸法E(mm)14
使用流体温度(℃)‐5~80(但し、凍結なきこと)
寸法B×C六角(mm)19×21.9
ねじサイズメネジG1/4×オネジ3/8NPT
サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます
材質ステンレス
使用流体温度(℃)350以下
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
DPI620/PV62Xのセットを収納可能
仕様DPI620+PV620 システム携帯用ケース
色ブラック
1個
¥15,980
税込¥17,578
46日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
46日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
46日以内出荷
用途DPI620(PV622)専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 10MPa
1個
¥81,980
税込¥90,178
46日以内出荷
用途DPI620(PV621)/DPI611専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 2MPa
1個
¥59,980
税込¥65,978
46日以内出荷
DPI620/DPI611をRS232Cインターフェースに接続します。
1個
¥24,980
税込¥27,478
46日以内出荷
DPI620/DPI611専用 IDOS外部圧力センサ接続用コンバータ IO620-USB-PCとセットも必要になります。
1個
¥51,980
税込¥57,178
46日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
46日以内出荷
DPI620/DPI611専用 Metric(mmねじ M14,M20)用変換アダプタキット
1式
¥26,980
税込¥29,678
46日以内出荷
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。