絞り込み
定格容量(N)
- 10
- 1.8(1)
- 2(9)
- 5(11)
- 20(25)
- 30(1)
- 50(34)
- 100(23)
- 150(2)
- 196(1)
- 200(29)
- 250(3)
- 300(2)
- 500(63)
- 1000(38)
- 2000(4)
- 2500(9)
- 3000(4)
- 5000(13)
- 10000(3)
- 定格容量(N)をもっと見る
校正証明書
- 付き(6)
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー(4)
- アイコーエンジニアリング(2)
- イマダ(2)
- 日本計測システム(JISC)(2)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- 今田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
商品豆知識
「定格容量(N)」から絞り込む
5(11)
10
20(25)
50(34)
100(23)
200(29)
500(63)
1000(38)
2500(9)
5000(13)
定格容量(N)をもっと見る

普及型メカニカルフォースゲージ
イマダ(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から9日以内出荷安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
フォースゲージ
アイコーエンジニアリング(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1個ほか当日出荷から11日以内出荷見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥87,900~税込¥96,690~1台ほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
アナログハンディーフォースゲージ
日本計測システム(JISC)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から4日以内出荷アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
デジタルフォースゲージ ISO3点書類付
日本計測システム(JISC)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷小型で取扱いが手軽なデジタル式のハンディフォースゲージで、簡単に高精度な荷重測定が可能です。フルカラー液晶・グラフ表示に加え、手持ち式のフォースゲージで史上初となる姿勢検知機能を搭載し、良好な測定をサポート(特許取得済)。引張力/圧縮力の測定に加えて上下限の公差設定ができ、バーグラフとビープ音でOK/NGを判定、測定データの保存も可能。容量別に10 N~1 kNまでの7機種をラインアップ。別売のPCソフトとお手持ちの通信用USB-Cケーブルで、PCへ簡単に測定データの取り込みが可能。付属品:圧縮・引張冶具6点、取扱説明書、ACアダプター、外箱、ISO3点書類用途建具、防火設備の開閉力の現場確認。電子コネクタの挿入力・抜去力の評価。組立後スイッチの操作力やクリック感の評価。自動車シートベルトのバックル解離力など、引張時の破断強度測定。プルトップ式容器や包装袋の開封性試験。ほか、手軽に圧縮試験・引張試験を行いたい時におすすめ出力USB-C(PC接続用)、専用IF(アナログ/RS232C出力用)精度荷重:±0.2% F.S.以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×184連続使用時間(時間)約12(満充電時・使用温度25℃)応答速度10~1000Hz充電時間(時間)3繰返し精度±0.1% F.S.以下校正証明書一般校正
トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ
イマダ¥619,800~税込¥681,780~1台31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-1
ニデックドライブテクノロジー¥87,780税込¥96,5581個翌々日出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±10.00定格容量(N)±10.00
ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-1
ニデックドライブテクノロジー¥133,760税込¥147,1361個100日以内出荷〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)測定範囲(N)±10.00分解能(表示)0.01N定格容量(N)±10.00
マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6
日本計測システム(JISC)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。用途圧縮試験、突刺試験付属品標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)耐荷重(N)圧縮10程度適合ピン径(Φmm)0.1~3.2
分離型デジタルフォースゲージ
アイコーエンジニアリング¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から13日以内出荷測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1セットほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)