絞り込み
定格容量(N)
  • 200
  • 1.8(1)
  • 2(9)
  • 5(11)
  • 10(12)
  • 20(25)
  • 30(1)
  • 50(34)
  • 100(23)
  • 150(2)
  • 196(1)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 500(63)
  • 1000(38)
  • 2000(4)
  • 2500(9)
  • 3000(4)
  • 5000(13)
  • 10000(3)
校正証明書
  • 付き(14)
ブランド
  • イマダ(13)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • 今田製作所(3)
  • アイコーエンジニアリング(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量(N)から絞り込む
5(11)
10(12)
20(25)
50(34)
100(23)
200
500(63)
1000(38)
2500(9)
5000(13)
定格容量(N)をもっと見る
  • デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及型

    イマダ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1セットほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,900税込98,890
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ

    標準型メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • フォースゲージ アイコーエンジニアリング

    フォースゲージ

    アイコーエンジニアリング(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
    質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システム(JISC)

    アナログハンディーフォースゲージ

    日本計測システム(JISC)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
    付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
  • デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ

    イマダ
    86,980税込95,678
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
    校正証明書JCSS校正
  • 手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー

    手動式簡易試験スタンド

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォースゲージ ISO3点書類付 日本計測システム(JISC)

    デジタルフォースゲージ ISO3点書類付

    日本計測システム(JISC)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    小型で取扱いが手軽なデジタル式のハンディフォースゲージで、簡単に高精度な荷重測定が可能です。フルカラー液晶・グラフ表示に加え、手持ち式のフォースゲージで史上初となる姿勢検知機能を搭載し、良好な測定をサポート(特許取得済)。引張力/圧縮力の測定に加えて上下限の公差設定ができ、バーグラフとビープ音でOK/NGを判定、測定データの保存も可能。容量別に10 N~1 kNまでの7機種をラインアップ。別売のPCソフトとお手持ちの通信用USB-Cケーブルで、PCへ簡単に測定データの取り込みが可能。付属品:圧縮・引張冶具6点、取扱説明書、ACアダプター、外箱、ISO3点書類
    用途建具、防火設備の開閉力の現場確認。電子コネクタの挿入力・抜去力の評価。組立後スイッチの操作力やクリック感の評価。自動車シートベルトのバックル解離力など、引張時の破断強度測定。プルトップ式容器や包装袋の開封性試験。ほか、手軽に圧縮試験・引張試験を行いたい時におすすめ出力USB-C(PC接続用)、専用IF(アナログ/RS232C出力用)精度荷重:±0.2% F.S.以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×184連続使用時間(時間)約12(満充電時・使用温度25℃)応答速度10~1000Hz充電時間(時間)3繰返し精度±0.1% F.S.以下校正証明書一般校正
  • 円形平型圧縮試験用治具 イマダ

    円形平型圧縮試験用治具

    イマダ
    8,498税込9,348
    1個(1個)
    4日以内出荷
    フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。標準アタッチメントよりも圧縮面積が広く、サンプル全体を押し込みたい時に活躍します。最大荷重200Nまで使用可能な圧縮試験用治具です。
    材質アルミ寸法(mm)圧縮面:直径40質量(g)約38最大荷重(N)200
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±200.0定格容量(N)±200.0
  • エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワン

    エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ

    アズワン
    52,400税込57,640
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
    付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
  • 剥離治具 今田製作所

    剥離治具

    今田製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    GT-40は90度を維持しながら剥離試験を行う治具です。上部治具はフィルムチャック、パンタグラフチャックなどからお選び下さい。(別売)
    幅(mm)50最大荷重(N)200剥離130mm
  • ピンチャック 今田製作所

    ピンチャック

    今田製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ピンを掴み、加圧試験で使用する治具です。突き刺し試験等で利用が多い治具です。
  • 角型治具 今田製作所

    角型治具

    今田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    試料を引っ掛ける目的の治具でGT-30-2Wと組み合わせて、圧着端子の強度試験に利用されます。
    質量(g)【上部】150最大開き(mm)0~4最大荷重(N)200
  • 操作力測定用 固定ベルト イマダ

    操作力測定用 固定ベルト

    イマダ
    3,898税込4,288
    1台
    30日以内出荷
    小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
    用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。付属品替えベルト(全長 25 cm)本体質量(g)約 5最大使用荷重(N)200
  • 片持ち曲げ治具 イマダ

    片持ち曲げ治具

    イマダ
    77,980税込85,778
    1台
    31日以内出荷
    カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
    用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1厚さ(mm)サンプル最大:25質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065最大幅(mm)サンプル:50最大荷重(N)200
  • ハンディグリップベルト イマダ

    ハンディグリップベルト

    イマダ
    6,298税込6,928
    1台
    30日以内出荷
    片手で持って測定する状況にて、フォースゲージの落下を防止するためのハンディグリップベルトです。フォースゲージを安定して持つことが可能なため、力を加えやすくなります。200N以下のデジタルフォースゲージ、メカニカルフォースゲージに対応できます。
    用途HGB-1は最大荷重200Nまで対応のハンディグリップベルトです。片手で持って測定する状況にて、フォースゲージの落下を防止するためのハンディグリップベルトです。フォースゲージを安定して持つことが可能なため、力を加えやすくなります。付属品フォースゲージ取付けネジ 4 個本体質量(g)約 40最大使用荷重(N)200
  • ニードル引き抜き試験治具 イマダ

    ニードル引き抜き試験治具

    イマダ
    53,980税込59,378
    1台
    31日以内出荷
    注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N長さ(mm)測定可能針:10以上質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0取付ネジ径M6最大使用荷重(N)200
  • ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-5S ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-5S

    ニデックドライブテクノロジー
    79,980税込87,978
    1個
    100日以内出荷
    〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
    ストローク(mm)50質量(kg)10タイプレバーテーブル寸法(mm)150×160高さ調整範囲(mm)40・70・100耐荷重(N)200
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-20 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-20

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±200.0分解能(表示)0.1N定格容量(N)±200.0
  • メカニカルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 FBシリーズ イマダ

    メカニカルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 FBシリーズ

    イマダ
    59,980税込65,978
    1台
    22日以内出荷から45日以内出荷
    引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • メカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズ イマダ

    メカニカルフォースゲージ 標準型 JCSS校正証明書付 PSシリーズ

    イマダ
    69,980税込76,978
    1台
    22日以内出荷から36日以内出荷
    引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング

    分離型デジタルフォースゲージ

    アイコーエンジニアリング
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
    質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • デジタルフォースゲージ FG-20KG TGK(東京硝子器械)

    デジタルフォースゲージ FG-20KG

    TGK(東京硝子器械)
    98,900税込108,790
    1個
    6日以内出荷
    最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
    TGK品番825-63-79-03型式FG-20KG測定範囲0.01~20kg質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ