絞り込み
定格容量(N)
- 2500
- 1.8(1)
- 2(9)
- 5(11)
- 10(12)
- 20(25)
- 30(1)
- 50(34)
- 100(23)
- 150(2)
- 196(1)
- 200(29)
- 250(3)
- 300(2)
- 500(63)
- 1000(38)
- 2000(4)
- 3000(4)
- 5000(13)
- 10000(3)
- 定格容量(N)をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- イマダ(5)
- ニデックドライブテクノロジー(4)
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
商品豆知識
「定格容量(N)」から絞り込む
5(11)
10(12)
20(25)
50(34)
100(23)
200(29)
500(63)
1000(38)
2500
5000(13)
定格容量(N)をもっと見る

パンタグラフチャック PGC シリーズ
イマダ¥70,980税込¥78,0781台31日以内出荷電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
電動計測スタンド MX2 シリーズ
イマダ¥419,800~税込¥461,780~1台31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ
イマダ¥759,800~税込¥835,780~1台31日以内出荷荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
プレス試験治具
イマダ¥84,980税込¥93,4781台31日以内出荷レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。測定条件に合わせて最大荷重や寸法が異なる2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。用途PR-500N/2500Nは最大荷重2500Nまで対応のプレス試験治具です。レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
両開きバイス治具
イマダ¥149,800税込¥164,7801台31日以内出荷縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。用途GTW-2500Nは最大荷重2500Nまで対応の両開きバイス治具です。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。付属品GTW-2500N用口金2個付き材質ステンレス質量(g)約 4142口幅(mm)126開き幅(mm)160最大使用荷重(N)2500
ニデックドライブテクノロジー フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC FGS-250VC
ニデックドライブテクノロジー¥689,700税込¥758,6701個100日以内出荷〇2N~2500Nまで対応できます。〇最大400mmまで可動できます。〇送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。〇専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。〇操作パネルにLCD表示を採用。ストローク(mm)400電源(V)AC100±10%送り速度(mm/min)10~400耐荷重(N)2500
ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-250H
ニデックドライブテクノロジー¥217,360税込¥239,0961個100日以内出荷〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)測定範囲(N)±2500分解能(表示)1N定格容量(N)±2500
フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC
ニデックドライブテクノロジー¥699,800税込¥769,7801個当日出荷2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1セットほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)