1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ最高精度 = ±2 % + 3桁ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 190 x 140 x 77mm重量 = 800g高さ = 77mm長さ = 190mm最高動作温度 = +40℃測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧幅 = 140mmテストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります