絞り込み
定格容量(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: フォースゲージ

466件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
  • 無線ユニット WL01 シリーズ イマダ

    無線ユニット WL01 シリーズ

    イマダ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    31日以内出荷
    無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
    用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
  • 横型手動計測スタンド SH シリーズ イマダ

    横型手動計測スタンド SH シリーズ

    イマダ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
    用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
  • 片持ち曲げ治具 イマダ

    片持ち曲げ治具

    イマダ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    31日以内出荷
    カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
    用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1厚さ(mm)サンプル最大:25質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065最大幅(mm)サンプル:50最大荷重(N)200
  • 標準ピン イマダ

    標準ピン

    イマダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    30日以内出荷
    用途プラスチックのキャップなどのサ。ンプルを固定できるウレタン製の。ピンです。
  • 荷重-時間グラフ作成ソフトウェア イマダ

    荷重-時間グラフ作成ソフトウェア

    イマダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様●対応ハードウェア:CPU :1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
  • 角度可変スティックホルダ イマダ

    角度可変スティックホルダ

    イマダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    31日以内出荷
    仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)118種類角度可変、スティックホルダ
  • 角度可変アタッチメントホルダ イマダ

    角度可変アタッチメントホルダ

    イマダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様接触子例:消しゴム、針質量(g)112種類角度可変アタッ、チメントホルダ、
  • 複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア イマダ

    複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア

    イマダ
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語
  • 可変ウエイト往復摩擦測定治具 イマダ

    可変ウエイト往復摩擦測定治具

    イマダ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    31日以内出荷
    紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
    用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
  • ワイヤークランプ治具 イマダ

    ワイヤークランプ治具

    イマダ
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000
  • プローブタック試験治具 イマダ

    プローブタック試験治具

    イマダ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    31日以内出荷
    絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N仕様接触面径:Φ5mm質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20
  • ドライバトルクテスター イマダ

    ドライバトルクテスター

    イマダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    31日以内出荷
    電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
    用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
  • セーフティーシールド イマダ

    セーフティーシールド

    イマダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    31日以内出荷
    測定物の飛散防止用シールドです。破壊試験など測定物が測定者にかかる危険が予想される場合にご活用ください。測定サンプルの位置に合わせパネル位置を上下に移動できます。正面のパネルは閉扉時ロックすることが可能です。カバーの材質やサイズ変更などの特注を承っております。
    用途ST-SSは計測スタンドと一緒に使用し、測定物の飛散を防止するセーフティーシールドです。破壊試験など飛散物が測定者にかかるなどの危険が予想される際にご活用ください。材質パネル:アクリル質量(g)約500
  • はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ イマダ

    はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ

    イマダ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。
    用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。最大荷重(N)100
  • プレス試験治具 イマダ

    プレス試験治具

    イマダ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    31日以内出荷
    レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。測定条件に合わせて最大荷重や寸法が異なる2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
    用途PR-500N/2500Nは最大荷重2500Nまで対応のプレス試験治具です。レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
  • 変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ

    変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用)

    イマダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
  • スクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズ イマダ

    スクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズ

    イマダ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
    用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
  • シリンジ圧縮試験治具 イマダ

    シリンジ圧縮試験治具

    イマダ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    31日以内出荷
    注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。付属品計量カップ仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm最大使用荷重(N)500
  • ナイフブレード イマダ

    ナイフブレード

    イマダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    31日以内出荷
    肉、魚、ソーセージなど、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験にご利用いただけます。替え刃が2枚付属しており、簡単に交換できます。
    用途FR-NB-80は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ナイフブレードです。肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験に最適です。仕様●可能切断高さ:40●可能切断幅:80、質量(g)88、材質(刃)ステンレス、耐荷重(N)50
  • メスルアースリップアダプタ イマダ

    メスルアースリップアダプタ

    イマダ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    30日以内出荷
    針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)約 15構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20取付ネジ径M6
  • ワイヤーカッター イマダ

    ワイヤーカッター

    イマダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    31日以内出荷
    バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験にご利用いただけます。細いワイヤーでサンプルを切るため、垂直方向のみにかかる切断力を測定できます。
    用途FR-WK-85は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ワイヤーカッターです。バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験に最適です。仕様可能切断高さ:65、質量(g)123、材質(刃)ピアノ線、耐荷重(N)50
  • バイアル瓶固定治具 イマダ

    バイアル瓶固定治具

    イマダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    31日以内出荷
    バイアル瓶を封しているエラストマーの突き刺し強度試験ができます。バイアル瓶のサイズに合わせ、押さえの高さやテーブル位置を調整できます。ISOに一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-VH-5Nは、バイアル瓶のゴム栓の穿刺抵抗の測定に使う固定治具です。ISO8362-1や8362-4で規定されたバイアル瓶の全サイズで使用可能です。質量(g)220構成本体最大荷重(N)5(※針引き抜き時の下からの引き上げ荷重値)
  • ヨーグルトナイフ イマダ

    ヨーグルトナイフ

    イマダ
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    31日以内出荷
    ヨーグルト、プリン、ゼリーなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定にご利用いただけます。
    用途FR-YN-29は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ヨーグルトナイフです。ヨーグルトなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定に最適です。仕様●ハネ厚さ:1●円盤高さ:5、材質ステンレス、質量(g)29、外径29耐荷重(N)50
  • つき刺し用ピンバイス イマダ

    つき刺し用ピンバイス

    イマダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    31日以内出荷
    レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験にご利用いただけます。JIS、食品、添加物等の規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途FR-CP-3は最大荷重20Nまで対応の食品の測定用突き刺しピンバイスです。レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験に最適です。仕様●チャック可能外径:Φ0~Φ3.2●先端 R:R0.5材質ステンレス、(ピンバイス) 鉄質量(g)(ピンバイス) 24寸法長さ:30規格昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準、第 3 B 2 突き刺し強度試験 (Φ1.0)、直径(Φ)(針) Φ1耐荷重(N)20
  • フィルムつき刺し用プレート イマダ

    フィルムつき刺し用プレート

    イマダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    カップ系食品のふたやレトルトパウチのつき刺しなどの試験にご利用いただけます。サンプル抑えテーブルと併用し、フィルムのようなサンプルを動かないように固定することができ、正確な測定が可能です。
    用途FR-KPシリーズはサンプル抑えテーブルと併用し、フィルム突き刺し試験を可能にする食品の測定用フィルム突き刺しプレートです。材質プレート部:ポリカーボネート質量(g)24
  • 保護パネル イマダ

    保護パネル

    イマダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    30日以内出荷
    安全のため、測定者がサンプルやプローブに接触すること、サンプルの飛散を防止するための治具です。トマトなど飛散しやすいサンプルの破断、切断試験の際などにご利用いただけます。
    用途FR-DP-80は測定中のサンプルの飛散や、測定者がサンプルやプローブに接触することを防止するための食品の測定用保護パネルです。材質パネル:ポリカーボネート質量(g)89
  • スモールチャック イマダ

    スモールチャック

    イマダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    30日以内出荷
    サクランボの軸など細いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
    用途FR-SC-3は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用スモールチャックです。包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験測定に最適です。仕様開き幅:1材質チャック部:アルミ質量(g)10寸法横幅:3耐荷重(N)100
  • サンプル抑えテーブル イマダ

    サンプル抑えテーブル

    イマダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    31日以内出荷
    さくらんぼのへたの引張、薬剤の押し出しなどの測定にご利用いただけます。サンプルを抑え、テーブル上面からのサンプルを押し出す試験をすることが可能です。
    用途FR-UPシリーズはサンプルを抑え、テーブル上面からのサンプル押し出し試験をする際に最適な食品の測定用テーブルです。材質(テーブル)アルミ
  • しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具 イマダ

    しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具

    イマダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    31日以内出荷
    しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途MED-ACU-2Nは最大荷重2Nまで対応のしんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。仕様測定可能鍼体径(mm):Φ0.1~1質量(g)フォースゲージ取付側 約 22構成本体(含アルミホイル固定板)、押付板(鉄製台座)、CP-150N(※しんせん、アルミホイルは含まれません)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)2
  • ビーカーガイド イマダ

    ビーカーガイド

    イマダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    31日以内出荷
    スープの粘り、イクラの粒の固さなどの測定にご利用いただけます。ビーカーなどの容器がテーブルから脱落しないように安定させることが可能です。
    用途FR-BG-60はビーカーなどをテーブルから脱落させないように安定させるための食品の測定用ビーカーガイドです。仕様●ガイド可能ビーカー高さ:15~100●ガイド可能ビーカー直径:ΦA Φ14~Φ80質量(g)295
  • スティックステー イマダ

    スティックステー

    イマダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    31日以内出荷
    アスパラ、きゅうり、口紅などのスティック形状のサンプルを固定し、屈曲および折れる際の力の測定にご利用いただけます。口紅などの折れる力測定にも適しています。
    用途FR-ST-25はアスパラなどのスティック形状の食品を屈曲および折れる際の力の測定用のスティックステーです。仕様チャック可能径:Φ14~Φ25材質サンプル固定部:アルミ質量(g)253
  • センサーホルダー イマダ

    センサーホルダー

    イマダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    31日以内出荷
    HTGS/HTGA シリーズのセンサーを固定し、測定を安定して行えるようにします。センサーの固定向きは、床面に平行・垂直どちらにも固定でき、幅広い測定に対応します。ホルダーを設備に直接ネジともすることが可能で、幅広い場面でご利用いただけます。
    用途HTGS、HTGA、eHTのトルクセンサーを固定する簡易的なスタンドで、安定したトルク測定を可能にします。仕様5N-m(500N-cm)質量(g)約1100
  • 両端引掛け治具 SHF シリーズ イマダ

    両端引掛け治具 SHF シリーズ

    イマダ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    31日以内出荷
    キャップを左右両端で引っ掛け、引張試験を行うための治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)やキャップ形状サンプルの引張試験に最適です。サンプルのサイズに合わせて標準とロングアーム型製品をお選びいただけます。
    用途SHFシリーズは最大荷重100Nまで対応の両端引っ掛け治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)の試験に最適です。グリップタイプの治具と違い、オーバーキャップを左右両端で引っ掛けることが可能なので、サンプルをつぶしたり傷つけたりすることなく引張試験ができます。取付ネジ径M6最大使用荷重(N)100
  • スリット入りテーブル イマダ

    スリット入りテーブル

    イマダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    31日以内出荷
    チーズ、ソーセージの切断などの測定にご利用いただけます。テーブルに溝が入っている為、プローブがテーブル面に止まらず、サンプルを切断・貫通しきることが可能になります。
    用途FR-GTシリーズはサンプルを切断・貫通し切ることが可能な食品の測定用スリット入りテーブルです。仕様溝深さ:3材質ステンレス質量(g)300
  • 外部接点ケーブル (ZT用) イマダ

    外部接点ケーブル (ZT用)

    イマダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    30日以内出荷
    外部接点を測定する際に必要なケーブルです。デジタルフォースゲージZTシリーズに対応します。
    用途CB-808はデジタルフォースゲージZTシリーズに対応し、外部接点を測定する際に必要なケーブルです。仕様外部機器:測定対象物、(スイッチ、センサなど)、長さ(m)3対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
  • 回転式圧着端子引掛け治具 イマダ

    回転式圧着端子引掛け治具

    イマダ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。クランプフック式取付ネジ径M6最大使用荷重(N)1000
  • ロングピン イマダ

    ロングピン

    イマダ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    30日以内出荷
    用途ボトル状の容器やおむつなど長く。幅があるサンプルに適するウレタ。ン製のピンです。
  • 両開きバイス治具 イマダ

    両開きバイス治具

    イマダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    31日以内出荷
    縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
    用途GTW-2500Nは最大荷重2500Nまで対応の両開きバイス治具です。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。付属品GTW-2500N用口金2個付き材質ステンレス質量(g)約 4142口幅(mm)126開き幅(mm)160最大使用荷重(N)2500
  • センターラインテーブル イマダ

    センターラインテーブル

    イマダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    31日以内出荷
    プローブの降下位置を中心として、2つの同心円と十字ラインが入っているので、中心の位置出しが容易になります。
    用途FR-CT-80はプローブの中心の位置出しに最適な食品の測定用センターラインテーブルです。適合すべてのプローブに適しています。材質ステンレス質量(g)307

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ