フォースゲージ :「計測器」の検索結果
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
関連キーワード
商品豆知識
仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 33mm端子ポスト - 小型. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この溝付き端子ポストは、計測器の用途に最適です。 端子の上部に取り付けるためのセーフティバングを用意しています。バングはフラッシュフィットするため、プローブやプラグの導体ソケットへの挿入を防ぎます。品番< 261-5064') 261-5064/を参照してください。. 特長と利点. ; 上部又は側面のクロスホールで4 mmのシュラウドなしプラグに対応 ; ワイヤ圧着時のトルクを増強するための溝付きトップ ; 端子の高さ(パネルから): 27 mm (クローズ)、33 mm (オープン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
フォースゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。