「校正証明書」から絞り込む
温湿度変換器A-Gas Japan5日以内出荷
長期安定のためのIP65防水
出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下防水性IP65
温度変換器A-Gas Japan5日以内出荷
温度変換器
ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)温度測定範囲(℃)-20~+80温度精度±0.4℃出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
温湿度変換器A-Gas Japan5日以内出荷
温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800