451件中 441451
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • テープ形温度センサ Model 505 安立計器

    テープ形温度センサ Model 505

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒プラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 503 安立計器

    テープ形温度センサ Model 503

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
  • 水中投下形温度センサ Model 530 安立計器

    水中投下形温度センサ Model 530

    安立計器
    25,980税込28,578
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
    用途タンク内の液体温度管理と温度計測等使用温度範囲(℃)-50~150コード長さ(m)5コード標準コード許容差±2.5℃(0~150℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
  • アプリケーションソフト CHINO(チノー)

    アプリケーションソフト

    CHINO(チノー)
    66,980税込73,678
    1個
    12日以内出荷
  • バイメタル温度計 日新計器

    バイメタル温度計

    日新計器
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • 拡張ユニット 三商

    拡張ユニット

    三商
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。
    付属品ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個仕様ON抵抗:MAX15Ω質量(g)約230(単3アルカリ電池1個を含む)電源単3アルカリ電池(LR6)1個出力接点容量(mA)プレヒート:C30V_100
  • シリコンプロテクタ 三商

    シリコンプロテクタ

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタム

    CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン

    カスタム
    609税込670
    1組
    4日以内出荷
    CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
    適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    53,980税込59,378
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台接続可能です。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。質量(g)350電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65温度測定範囲(℃)-20.0~60.0湿度測定範囲(%)0~100RHリード線(m)5警報接点1点
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    26,980税込29,678
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    熱電対モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    20,980税込23,078
    1箱ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-10.0~50.0

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品