騒音計・地震計・振動計 :「ポータブル振動計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示
寸法(mm)72×32×180
質量(g)約230
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲10~5000Hz
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示
測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2
精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)
校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)
サンプリング約1回/秒
電源006P(9V)×1
付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説
センサー寸法(mm)Φ16×29
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース
寸法(mm)203×76×38
質量(g)約515
電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
表示4桁LCD表示
センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)
データ出力SDカード/RS-232C/USB出力
サンプリング約1回/秒
使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)
測定間隔1~3600秒
時計機能内蔵(年/月/日/時:分)
測定周波数範囲10Hz~1KHz
メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。