商品豆知識
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性/C特性
使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。