振動計 (7) 騒音計・地震計・振動計その他関連用品 (2) カテゴリ: 騒音計・地震計・振動計ブランド: リオンすべて解除
振動レベル計 リオン 31日以内出荷
計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。
付属品 3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ) 寸法(mm) 173.2×44×150.5 質量(g) 約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む) 範囲 【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB~126dB/振動レベルの水平方向:30dB~122dB/振動加速度レベル:30dB~129dB 測定機能 1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド 測定周波数範囲 振動レベル:1Hz~80Hz、振動加速度レベル:1Hz~80Hz データ記録件数 【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存 IP等級 【本体】IP54【センサ部】IPX7
振動計 リオン 予約販売
幅広い測定に対応
データメモリ機能
見やすい液晶画面
データのプリントアウト
重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品 圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S) 質量(g) 約270(電池含む) 電源 単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×25.5×171.5 電池寿命(時間) (アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポケッタブル振動計 リオン (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。
現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。
産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。
振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。
加速度(m/s2 Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。
ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。
測定値はホールドでき、読み取りが容易。
電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。
ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
振動計用プリアンプ リオン 35日以内出荷
適合機種 UV-15、VM-83ピックアップコード延長時使用
バッテリパック リオン 3日以内出荷
単1形乾電池4本を内蔵して使用します。
単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。
複数台の連結が可能。
用途 騒音計、振動レベル計用の外部電源装置 質量(kg) 約1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×170×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 騒音計・地震計・振動計 の新着商品 ページ: 1/ 3
音響校正器 リオン 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~
普通騒音計 リオン 税込 ¥ 186,780 ~ ¥ 169,800 ~