騒音計・地震計・振動計 :「普通騒音計」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用 周波数範囲20-8kHz 仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ 付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書 トラスコ品番820-7541 質量(g)390 精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) 分解能0.1dB 動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec 周波数特性A/C バッテリー4 x type AA batteries 測定レベル範囲(dB)20~130 測定単位dB 測定間隔0.5秒
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。 測定レベル範囲(dB)32~130 周波数範囲(Hz)31.5~8000 トラスコ品番411-3241 質量(g)195 電源積層型9V乾電池×1本(付属) 分解能0.1dB 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

おすすめ人気ランキング