騒音計・地震計・振動計 :「校正証明書付」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタムデジタル騒音計
RoHS
バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。
分解能0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ) サンプリング2回/秒 周波数範囲20Hz~8kHz
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm)68×245×45 分解能0.1dB 周波数特性A特性、C特性 電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カスタムデジタル騒音計
RoHS
最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。 温度計機能つき。 作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。 ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。 見やすいカラーLCD
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書、風防スポンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能0.1dB 周波数特性A特性 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時) サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲-10~+60℃/10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)