騒音計・地震計・振動計 :「デシベル 測定器」の検索結果

特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
質量(g)200(電池含む) 外形寸法(mm)54×34×232H 電源006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書 精度±1.5dB 表示分解能0.1dB 外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) 周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒) 電池寿命(時間)約60 測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB) 使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)