騒音計・地震計・振動計 :「騒音表示装置」の検索結果
商品豆知識
ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア
寸法(mm)264×63×29
質量(g)250
規格IEC61672-1 TYPE2適合
電源単4電池×4
精度±1.4dB
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
メモリー64000データ
測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。