小型振動計アズワン17日以内出荷から33日以内出荷
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
前回設定した条件で測定を開始できます。
重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
ページ: 1/ 3
音響校正器リオン税込¥131,780~¥119,800~
普通騒音計リオン税込¥186,780~¥169,800~