481件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動計 カードバイプロ Air2 IMV振動計 カードバイプロ Air2IMV
189,800税込208,780
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
55,980税込61,578
1個
当日出荷
多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。 USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
用途環境調査、騒音計測、労働環境管理測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,Cトラスコ品番417-4992セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル質量(g)290規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2電源単4乾電池×4本(付属)精度±1.4dB(94dB,1kHz)対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7分解能0.1dBメモリー最大32000データ 99メモリ応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
サウンド校正器 カスタムサウンド校正器カスタム
54,980税込60,478
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
110~420mm打診棒 エスコ110~420mm打診棒エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575-11
マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープEXCEL(エクセル)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
G-SWITCH用本体固定シール SRIC(スリック)G-SWITCH用本体固定シールSRIC(スリック)
1,598税込1,758
1セット(5枚)
5日以内出荷
G-SWITCH本体を監視するものに固定する両面シールです。
G-SWITCH用記録開始日時シール SRIC(スリック)G-SWITCH用記録開始日時シールSRIC(スリック)
629税込692
1セット(5枚)
5日以内出荷
記録を開始する年・月・日・時を記載するシールです。
SDカード 32 GB リオンSDカード 32 GBリオン
99,980税込109,978
1個
35日以内出荷
ピックアップコード リオンピックアップコードリオン
14,980税込16,478
1個
35日以内出荷
適合VM-53/53A用コード長さ(m)3
ローノイズコード(PV-08A用) リオンローノイズコード(PV-08A用)リオン
34,980税込38,478
1本
35日以内出荷
適合PV-08A用コード長さ(m)0.38
肩掛けバンド リオン肩掛けバンドリオン
2,998税込3,298
1個
35日以内出荷
延長コード リオン延長コードリオン
14,980税込16,478
1本ほか
35日以内出荷
ハンドベルト リオンハンドベルトリオン
3,498税込3,848
1個
35日以内出荷
適合機種VA-14用
ビスコメータ用 2 号ロータ リオンビスコメータ用 2 号ロータリオン
2,998税込3,298
1個
35日以内出荷
適合VT-06/04F用
変換アダプタ リオン変換アダプタリオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
適合VA-11/11C、SA-78、VM-83/82/53A/53とDPU-414を接続
針形棒状アタッチメント リオン針形棒状アタッチメントリオン
1,998税込2,198
1個
35日以内出荷
二又BNCコネクタ リオン二又BNCコネクタリオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
仕様BNC分岐用
プリンタケーブル リオンプリンタケーブルリオン
11,980税込13,178
1本
35日以内出荷
適合NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A、NL-42/52/62、VM-82A(I/O端子-D-sub 9pin)とDPU-414用コード長さ(m)2.5
ユニット間同期テーブル リオンユニット間同期テーブルリオン
9,998税込10,998
1本
35日以内出荷
適合DA-21用コード長さ(m)1.5
取り付けアダプタセット(PV-97I用) リオン取り付けアダプタセット(PV-97I用)リオン
3,998税込4,398
1個
35日以内出荷
仕様センサ取り外し工具付き
両口スパナ リオン両口スパナリオン
1,498税込1,648
1個
35日以内出荷
シガレットアダプタ リオンシガレットアダプタリオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
ローノイズコード(耐熱) リオンローノイズコード(耐熱)リオン
14,980税込16,478
1本
35日以内出荷
コード長さ(m)2
NB-14専用USBケーブル リオンNB-14専用USBケーブルリオン
12,980税込14,278
1個
35日以内出荷
適合機種NB-14
RS-232CシリアルI/Oケーブル リオンRS-232CシリアルI/Oケーブルリオン
11,980税込13,178
1個
35日以内出荷
M3ねじ リオンM3ねじリオン
499税込549
1個
35日以内出荷
仕様M3×0.5、5 mm
サーボ加速度計用中継コード リオンサーボ加速度計用中継コードリオン
14,980税込16,478
1本
35日以内出荷
仕様LF-20とリールを接続コード長さ(m)5
防風スクリーン        (1/2インチ) リオン防風スクリーン (1/2インチ)リオン
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷
振動入力アダプタ リオン振動入力アダプタリオン
14,980税込16,478
1個
35日以内出荷
仕様ピックアップ用コネクタ
SDカード32 GB リオンSDカード32 GBリオン
99,980税込109,978
1個
35日以内出荷
レベルレコーダ用記録紙 リオンレベルレコーダ用記録紙リオン
10,980税込12,078
1セット
35日以内出荷
適合LR-07/06/04用
専用ソフトケース リオン専用ソフトケースリオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
適合機種NL-43/53/63用
振動計用プリアンプ リオン振動計用プリアンプリオン
149,800税込164,780
1個
35日以内出荷
適合機種UV-15、VM-83ピックアップコード延長時使用
EC-54S変換コード リオンEC-54S変換コードリオン
10,980税込12,078
1本
35日以内出荷
仕様EC-54シリーズとEC-02S/02SB接続用
M3-M6ねじ リオンM3-M6ねじリオン
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷
レベルレコーダ用ファイバーペン(LB-15) リオンレベルレコーダ用ファイバーペン(LB-15)リオン
4,998税込5,498
1セット
35日以内出荷
適合LR-20A/20/04用
M6UNFねじ リオンM6UNFねじリオン
499税込549
1個
35日以内出荷
仕様M6×1対10-32UNF-2A、8 mm
全天候ウインドスクリーン リオン全天候ウインドスクリーンリオン
109,800税込120,780
1個
35日以内出荷
適合機種EC-04
3P電源コード(接地型) リオン3P電源コード(接地型)リオン
2,998税込3,298
1本
35日以内出荷
適合SF-06、FI-01、NC-79A/93/94(3pin-3pin)
外部電源併用ゴムカバー リオン外部電源併用ゴムカバーリオン
2,998税込3,298
1個
35日以内出荷
適合機種NL-43/53/63用
騒音計・地震計・振動計