絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(5)
- リオン(200)
- 昭和測器(107)
- 小野測器(67)
- IMV(50)
- SRIC(スリック)(47)
- SKC(環境測定)(36)
- アズワン(21)
- マザーツール(20)
- エスコ(19)
- カスタム(17)
- testo(テストー)(12)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- A-Gas Japan(12)
- ソーテック社(11)
- Castle(11)
- EXCEL(エクセル)(10)
- ケニス(10)
- Joman(旧:MCP)(7)
- Casella Cel(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタル騒音計 A特性
(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル騒音計
サンワサプライ(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個ほか当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間ダイナミックレンジ50dB
デジタル騒音計
シンワ測定(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル騒音計
サンワダイレクト¥8,198税込¥9,0181個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB質量(g)178電源9V形乾電池(006P型)×1個適合規格IEC61672-1 Class2精度±1.4dB表示3 1/2桁LCDディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性)解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8kHz保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RHオートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合電池寿命約30時間動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90表示周期0.5秒ダイナミックレンジ50dB
超小型データレコーダー
SRIC(スリック)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる。加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる。本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能。 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示サンプリング周期1msec・2msecから選択応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)
衝撃ロガー
神栄テクノロジー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて)電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属)対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ)センサー±200G(3軸/加速度)機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付)防塵防水性能IP54相当サンプリング周期1600Hz(0.625ms)記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付)Bluetooth○計測方式加速度トリガー方式
防風スクリーン
小野測器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
デジタル騒音計
カスタム¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から22日以内出荷基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ測定範囲35.0~135.0dB質量(g)約81(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)分解能0.1dB温度測定範囲(℃)0~40(環境)分解能(℃)環境温度:0.1周波数特性A特性サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHzRoHS指令(10物質対応)対応
信号出力ケーブル (2m)
小野測器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷信号出力ケーブルケーブル長(m)2コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル騒音計 A/C特性
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
ポータブル振動計 デジバイブロ
昭和測器(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台ほか当日出荷から14日以内出荷手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
加速度ピックアップ用ワックス
小野測器¥9,998税込¥10,9981個(20mL)当日出荷加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。 接着タイプのセンサ用ですRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付
SNDWAY(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ付属品MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語仕様●スペック:●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●壁掛け穴4つ●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●メーカ保証3か月材質(本体)硬質ABS質量(g)453電源(V)DC5/1A精度±1.5dB周波数範囲(Hz)31.5~8.5K測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番68-4065-77給電方式MicroUSB給電
壁掛けデジタル騒音計
SMART SENSOR(US)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷寸法(mm)220×120.9×36.7測定範囲30~130dBA、35~130dBC質量(g)463電源USB(DC5V 1A)測定精度±1.5dB分解能0.1dB周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZマイクロホンDia.6mm ECM タイプ機能時間加重:あり、最大/最小値:あり保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH周波数重み付け特性AまたはCの重み付け表示モード高速と低速の選択が可能アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
ACアダプタ
小野測器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LA-1411/1441A/4441A/HT-5500のAC100V電源ケーブル全長(m)3.5出力電圧(V)DC5.9定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ分離型振動計
SMART SENSOR(US)¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
普通騒音計
リオン¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から45日以内出荷暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能仕様●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります)寸法(mm)50×34×200質量(g)160適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS表示1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 msマイクロホンUC-52測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)校正音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能)周波数重み付け特性A 特性、C 特性自己雑音レベル(dB)A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 )測定周波数範囲20 Hz~8 kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)
ポータブル振動計
SMART SENSOR(US)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz寸法(mm)183×67×30質量(g)147電源9V角乾電池精度±5%H±2桁機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ)周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHzオートパワーオフあり出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示)速度範囲(m/s)0.1~199.9変位(mm)0.001~1.999
デジタル騒音計 校正証明書付
マザーツール¥22,980税込¥25,2781個26日以内出荷データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番64-3729-04校正証明書一般校正
地震感知器
ユーアイニクス¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)
データロガー騒音計
カスタム¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。用途騒音測定に付属品取扱説明書、風防スポンジ外形寸法(mm)68×245×45分解能0.1dB周波数特性A特性、C特性電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル騒音計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から21日以内出荷多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
データロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付
SNDWAY¥15,980税込¥17,5781台当日出荷PCソフト付データロガー騒音計 本体メモリ61200件を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●時間表示●データロガー機能付きです。61200のメモリを記録可能な騒音レベルと測定日時を自動記録します。記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。●ご注意:防塵耐衝撃ボディにつきまして、製造メーカーの説明です。●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●サンプルレート: 2回/sec●表示:3.5桁LCD●バックライト付●アラーム機能●オートパワーオフ、解除可能です。固定機能(HOLD)、最大値、最小値測定●6mmチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●AC出力:騒音のアナログ信号出力●出力インピーダンス約600Ω●DC出力:騒音デジタル信号出力。●出力インピーダンス約100Ω●AC/DC出力についての操作説明等はサポートいたしておりません。●電源:単4電池3本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:208×65×26mm●重量:約208g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。アズワン品番68-4065-76