481件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PV-97用3方向ローノイズコード リオンPV-97用3方向ローノイズコードリオン
44,980税込49,478
1本
35日以内出荷
適合PV-97用コード長さ(m)2
SA-A1用卓上スタンド リオンSA-A1用卓上スタンドリオン
19,980税込21,978
1個
35日以内出荷
適合機種SA-A1用
電源ジャックアダプタ リオン電源ジャックアダプタリオン
2,998税込3,298
1個
35日以内出荷
3方向ピックアップコード(耐熱) リオン3方向ピックアップコード(耐熱)リオン
50,980税込56,078
1本
35日以内出荷
適合PV-97I用コード長さ(m)3
圧電式加速度ピックアップ リオン圧電式加速度ピックアップリオン
79,980税込87,978
1個
90日以内出荷
ワニクリップ用ホルダ リオンワニクリップ用ホルダリオン
9,998税込10,998
1セット
35日以内出荷
適合機種NB-14
プリンタケーブル(ストレート) リオンプリンタケーブル(ストレート)リオン
11,980税込13,178
1本
35日以内出荷
適合VA-11/11C、SA-78、VM-83/53A/53とCP-11、 DPU-414*コード長さ(m)2
外部入力アダプタ リオン外部入力アダプタリオン
14,980税込16,478
1個
35日以内出荷
仕様BNC-7pinコネクタ
M6UNFつば付きねじ リオンM6UNFつば付きねじリオン
1,498税込1,648
1個
35日以内出荷
ローノイズコード(三方向) リオンローノイズコード(三方向)リオン
33,980税込37,378
1本
35日以内出荷
適合PV-93用コード長さ(m)2
接続コード リオン接続コードリオン
11,980税込13,178
1本
35日以内出荷
コード長さ(m)2.5
レベルレコーダ用ペン(赤) リオンレベルレコーダ用ペン(赤)リオン
4,998税込5,498
1セット
35日以内出荷
適合LR-07/06用
液晶保護シート リオン液晶保護シートリオン
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷
適合機種SA-A1専用
ビスコメータ用 3 号カップ リオンビスコメータ用 3 号カップリオン
6,998税込7,698
1個
35日以内出荷
適合VT-06/04F用
NB-14専用ウインドスクリーン リオンNB-14専用ウインドスクリーンリオン
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷
適合機種NB-14
BNC-BNCコード リオンBNC-BNCコードリオン
4,998税込5,498
1本
35日以内出荷
コード長さ(m)1.5
M6つば付きねじ リオンM6つば付きねじリオン
1,498税込1,648
1個
35日以内出荷
仕様M6×1対M6×1、7.5 mm
バイブロスイッチ 昭和測器バイブロスイッチ昭和測器
94,980税込104,478
1セット
17日以内出荷
幅(mm)90奥行(mm)70高さ(mm)56質量(g)700周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)直線性フルスケールの1~110%の1%以内電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A保護等級IP64(ハウジング)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)使用温度範囲(℃)-10~70保存温度範囲(℃)-20~80校正証明書一般校正仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
バイブロスイッチ 昭和測器バイブロスイッチ昭和測器
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
幅(mm)90奥行(mm)70高さ(mm)56質量(g)700周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)直線性フルスケールの1~110%の1%以内電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A保護等級IP64(ハウジング)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)使用温度範囲(℃)-10~70保存温度範囲(℃)-20~80仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
騒音計ACアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計ACアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
イヤホン リオンイヤホンリオン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリユニット リオンバッテリユニットリオン
209,800税込230,780
1個
60日以内出荷
適合UN-14/UV-22RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック リオンバッテリパックリオン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
単1形乾電池4本を内蔵して使用します。 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。 複数台の連結が可能。
用途騒音計、振動レベル計用の外部電源装置質量(kg)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×170×50RoHS指令(10物質対応)対応
小型三脚 リオン小型三脚リオン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
軽量・小型なので持ち運びが楽に行えます。 4段伸縮によりローポジションからハイポジションまで測定位置を幅広くカバーします。
質量(g)695段数4最高位(mm)1220最低位(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応
三脚延長棒 リオン三脚延長棒リオン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ST-80に使用すると、作業環境騒音測定基準の騒音障害防止のためのガイドラインに示された位置での測定に便利です。
適合ST-80質量(g)610最高位(mm)2060最低位(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドスクリーン取り付けアダプタ リオンウインドスクリーン取り付けアダプタリオン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カードバイブロAIR2(コネクタ) IMVカードバイブロAIR2(コネクタ)IMV
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
センサー入力ケーブル IMVセンサー入力ケーブルIMV
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ICPセンサー接続用
適合コネクタタイプ
チャージアンプ IMVチャージアンプIMV
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
汎用の圧電式加速度ピックアップに使用(BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要)
適合コネクタタイプ
低域振動測定用ピックアップ IMV低域振動測定用ピックアップIMV
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
適合コネクタタイプ
圧電式加速度ピックアップ IMV圧電式加速度ピックアップIMV
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
加速度計測用ピックアップ。標準タイプと同じ。
適合コネクタタイプ
長尺ケーブル 10M IMV長尺ケーブル 10MIMV
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ長さ(m)10
長尺ケーブル 3M IMV長尺ケーブル 3MIMV
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ長さ(m)3
ピックアップ用長プローブ IMVピックアップ用長プローブIMV
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
セット内容長尺プローブPI-2001×1
キャリングケース IMVキャリングケースIMV
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
セット内容キャリングケースB-2001×1
マイクロサウンドスコープ エクセルマイクロサウンドスコープエクセル
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
サウンドスコープ エクセルサウンドスコープエクセル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
タイプ両耳式レシーバー
サウンドスコープ(聴音棒) エクセルサウンドスコープ(聴音棒)エクセル
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
タイプ片耳式レシーバー長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60本体寸法(mm)-フィーラー10段伸縮式
収納ケース リオン収納ケースリオン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合データコレクタVA-11CRoHS指令(10物質対応)対応
騒音計・地震計・振動計