20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 構造シェア型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く) コネクタDR-4S-4、横出し ケーブル対応:NP-0222/0232 取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ 仕様接地/絶縁:ケース接地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)20 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)14(Hex)×23(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)5.4 タイプ小型・汎用 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)11(Hex)×14.5(H) 構造シェア型 感度0.5mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)チタン 取付ねじM3メネジ 周波数範囲5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dB ケーブル対応:NP-0150シリーズ コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)4400
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:取付面絶縁 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)34 タイプ汎用・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)17(Hex)×32(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)50 タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+85 外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H) 構造シェア型 感度5.0mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0140シリーズ コネクタTNCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)700
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)5.3 タイププリアンプ内蔵型・小型3軸 使用温度範囲(℃)-54~+121 構造シェア型 感度1.02mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)チタン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.2×10.2×10.2(突起物を除く) 取付ねじ接着剤又は5-40UNCメネジ 周波数範囲(X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5% ケーブル対応:NP-0252/0262 コネクタ1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)4900
1個
309,800 税込340,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)59 タイプ防水 使用温度範囲(℃)-20~+80 外形寸法(mm)17(Hex)×59(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB コネクタケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)50 タイプ簡易防水・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H) 構造シェア型 感度5.0mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0140シリーズ コネクタTMCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)700
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:取付面絶縁 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)69 タイプ高感度・フロート 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)21(Hex)×37.5(H) 構造シェア型 感度10mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)220
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)46 タイプ高感度 使用温度範囲(℃)-20~+110 外形寸法(mm)17(Hex)×32(H) 構造シェア型 感度10mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)220
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)5.5 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-30~+110 外形寸法(mm)10(Hex)×12.5(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±1dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM3メネジ 周波数範囲2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル対応:NP-0150シリーズ コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。 JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)1.9 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-30~+110 外形寸法(mm)7(Hex)×11.5(H) 構造シェア型 感度1.0mV/(m/s2)±10% 材質(ケース)チタン 取付ねじM3メネジ 周波数範囲2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル対応:NP-0150シリーズ コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)2200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

小野測器加速度検出器 NP-2506
エコ商品
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品荷特性表 材質チタニウム(ケース) 質量(g)約1.2 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-50~+160 構造シェア型 周波数(kHz)60 感度0.04pC/(m/s2)±20% 出力方式電荷出力型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5 周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%) 絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V) ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア) 耐衝撃性50000m/s2以上 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)25000 静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)25 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-20~+140 外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H) 構造シェア型 感度5pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)8000
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)12 タイプ小型 使用温度範囲(℃)-20~+160 外形寸法(mm)12(Hex)×16(H) 構造シェア型 感度1.2pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5オネジ 周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)20000
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)2 タイプ小型・高温 使用温度範囲(℃)-71~+260 外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H) 構造シェア型 感度0.306pC/(m/s2)±10% 材質(ケース)チタン 取付ねじM3オネジ 周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0160シリーズ コネクタ5-44同軸、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)22600
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)0.2 タイプ超小型・軽量 使用温度範囲(℃)-50~+160 構造シェア型 感度0.035pC/(m/s2)±20% 材質(ケース)チタン 取付ねじ接着 周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)100000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品取扱説明書、出荷特性表 質量(g)0.6 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-20~+160 構造シェア型 感度0.16pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)チタン 取付ねじ接着 周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)10000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

SRIC(スリック)超小型データレコーダー
エコ商品
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる。Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 応答周波数(Hz)16~100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1秒~30分 測定分解能1G 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
50,990 税込56,089
4日以内出荷

SRIC(スリック)超小型データレコーダー
エコ商品
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。 付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚) 質量(g)約135(電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 温度範囲(℃)0~50(±3) 測定項目3軸加速度・温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない 記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ 通信方式USB(Type-C) 2.0準拠 使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと) 動作表示液晶表示 電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による) 応答周波数(Hz)16~100 RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1秒~30分 測定分解能1G 湿度範囲(%)30~90(±10) サンプリング周期(ms)(最小)1
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング