商品豆知識
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品本体、日本語簡易説明書
測定範囲30dBA~130dBA
質量(g)151
電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147
周波数補正特性A
マイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8.5KHz
測定誤差±1.5db(94db@1KHz)
保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~80
アズワン品番61-4702-35
使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
計測頻度1秒間に2回
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。