環境測定その他関連用品 :「測定器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
スマートフォン・タブレットのアプリで測定。新しいコンセプトの測定器シリーズ。
測定範囲0~30.00m/s(精度保証範囲 0~15m/s)-20~+60℃
精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s)±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s)±0.5℃
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スマートフォン・タブレットのアプリで測定。新しいコンセプトの測定器シリーズ
測定範囲(℃)-40~+150
管径(Φmm)対応:6~35
定格寿命(時間)(バッテリー)150
精度(℃)±1.3(-20 ~+85
分解能(℃)0.1
バッテリー単4乾電池×3
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スマートフォン・タブレットのアプリで測定。新しいコンセプトの測定器シリーズ。測定範囲…0~20,000micron=2,666Pa。精度…±(10micron+測定値の10%)。 (100~1000micron)。表示単位…micron、Pa、bar、Torr、mmH2O等。接続口径…1/4”(UNF 7/16”)ムシ押し付。バッテリ…単4乾電池×3。バッテリ寿命…39時間
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
スマートフォン・タブレットのアプリで測定。新しいコンセプトの測定器シリーズ。測定範囲…0~100%RH、-20~+60℃。精度…±3 %RH(10~35%RH/at 25℃)、±2 %RH(35~65%RH/at 25℃)、±3 %RH(65~90%RH/at 25℃)、±5% RH(<10%RHor>90%RH)。 ±0.8 ℃(-20~0℃)、±0.5 ℃(0~+60℃)。分解能…0.1%RH、0.1℃。バッテリ…単4乾電池×3。バッテリ寿命…150時間
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。