testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)43×154×21質量(g)117.8精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0.4~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60径(mm)ベーン:30バッテリー寿命130時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 410-2 風速校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)46×133×25質量(g)110精度±(0.2m/s+測定値の2%)温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP10バッテリー単4電池×2測定速度(m/s)0.4~20測定間隔0.5秒動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約60時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(m/s)0.1分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
testo 410-2 風速・温度校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)46×133×25質量(g)110精度±(0.2m/s+測定値の2%)温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP10バッテリー単4電池×2測定速度(m/s)0.4~20測定間隔0.5秒動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約60時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(m/s)0.1分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
testo 410-1 風速校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定に最適
屋外での使用も可能です。
風速と気体温度の測定
ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能
体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)46×133×25質量(g)110精度±(0.2m/s+測定値の2%)温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP10バッテリー単4電池×2測定速度(m/s)0.4~20測定間隔0.5秒動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約100時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1
温湿度スマートプローブtesto(テストー)(1件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
キャビオット日東工業税込¥120,780~¥109,800~
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098