環境測定その他関連用品 :「ガス漏れ検知器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412
電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)
構造防塵・防水構造(IP55相当)
対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT
連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間
ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度
警報方式ブザー、ランプ、自動復帰
使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上
Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
1個
¥659,800
税込¥725,780
16日以内出荷
浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止
ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能
ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。
ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。
ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。
適合XP-302M
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。